DAYTON Emelt jelzőfények, LED, 240VAC, kerek alakú


Szűrő
Átlagos élettartam: 15,000 XNUMX óra. , IP besorolás: 40, 65 pecséttel , Lámpa típusa: LED , Alak: Round , Feszültség: 240 VAC
StílusModellszínekÁramlatElektromos kapcsolatAnyagA panel vastagságaMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
22NZ13
Borostyán20mAM3.5 csavarNylon test polikarbonát lencsével0.093 "22 mm-es rögzítési átmérő€15.87
B
22NZ12
Kék20mAM3.5 csavarNylon test polikarbonát lencsével0.093 "22 mm-es rögzítési átmérő€14.29
C
22NY65
Zöld3.7mA0.187 "TabNylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.047 "hogy 0.114"18 mm-es rögzítési átmérő€25.95
D
22NZ09
Zöld20mAM3.5 csavarNylon test polikarbonát lencsével0.093 "22 mm-es rögzítési átmérő€15.47
E
22NY64
Piros3.7mA0.187 "TabNylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.047 "hogy 0.114"18 mm-es rögzítési átmérő€24.22
F
22NZ11
Piros20mAM3.5 csavarNylon test polikarbonát lencsével0.093 "22 mm-es rögzítési átmérő€15.47
G
22NZ10
fehér20mAM3.5 csavarNylon test polikarbonát lencsével0.093 "22 mm-es rögzítési átmérő€14.29

Emelt jelzőfények, LED, 240VAC, kerek alakú

A Dayton megemelt jelzőlámpái jelzik a kezelőt a gép állapotáról, például a teljes feszültségről, a be- és kikapcsolási állapotról és egyebekről a műszerekben, a kapcsolóvezérlő paneleken, az autókban és a készülékekben. Ezek a jelzőlámpák nejlon házzal, polikarbonát lencsével, opcionális rozsdamentes acél kerettel rendelkeznek az ütések és rezgések ellen, valamint LED-es fényforrással rendelkeznek az alacsonyabb energiafogyasztás és a hosszú élettartam érdekében (akár 15000 240 óra). Úgy tervezték, hogy 0.187 VAC feszültségen működjenek 3.5 hüvelykes füleken vagy M18 csavarokon keresztül a szoros elektromos csatlakozások érdekében. Ezek a lámpák 22 vagy XNUMX mm-es szerelési átmérővel rendelkeznek a vezérlőpanelekre vagy berendezésekre történő gyors rögzítéshez. Válasszon a borostyánsárga, kék, sárga, fehér, piros és zöld színben kapható emelt jelzőlámpák széles kínálatából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?