Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 24EN80 időzítő relé 10 másodperces 11 tűs 10a Dpdt 12v | AF8APQ

DAYTON 24EN80 időzítő relé 10 másodperc 11 tűs 10a Dpdt 12v

Raktáron
Tétel: AF8APQ Modell: 24EN80

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€155.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdő késleltetés relé
Beállítási módszerPotenciométer
Alap típusaoctal
Tekercs értékelése2W
Tekercs Volt12 VDC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10A
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüst nikkel
Elektromos kapcsolatFoglalat
FunkcióKi késleltetés
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS2
Hz50/60
Max. Idő beállítás10 sec.
Min. Idő beállítás0.10 sec.
FelszerelésCsatlakoztassa
Működési funkciók2
Pins11
Foglalat6X156, 1EGP2, 1EGP4
Csatlakozó kódB
ÁllapotjelzőEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)4.78
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536490075

Termékváltozatok

TermékekModellPinsAlap típusaCoil VA minősítésFoglalatKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)Kapcsolattartó anyagFunkcióMax. Idő beállításÁr
DAYTON 1EJL6 időzítő relé 100 órás. 8 Pin 5a Dpdt 12v | AA9PLK 1EJL68Négyzet1.51EGR25AEzüstötvözetKésleltetéskor100 XNUMX óra.€87.66
DAYTON 5DPZ7 időzítő relé 999 óra 8 Pin 10a Dpdt 12v | AE3JTG 5DPZ78octal35X852, 1EGP3, 1EGP510AEzüst nikkelKésleltetéskor999 XNUMX óra.€148.79
DAYTON 24EN65 időzítő relé 10 másodperces 8 tűs 10a Dpdt 12v | AF8APL 24HEN658octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AEzüst nikkelIntervallum bekapcsolva10 sec.€72.56
DAYTON 24EN66 időzítő relé 60 másodperc 8 tűs 10a Dpdt 12v | AF8APM 24HEN668octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AEzüst nikkelIntervallum bekapcsolva60 sec.€67.32
DAYTON 24EN67 időzítő relé 180 másodperc 8 tűs 10a Dpdt 12v | AF8APN 24HEN678octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AEzüst nikkelIntervallum bekapcsolva180 sec.€62.85
DAYTON 24EN68 időzítő relé 5 min 8 tű 10a Dpdt 12v | AF8APP 24HEN688octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AEzüst nikkelIntervallum bekapcsolva5 min.€70.88
DAYTON 24EN81 időzítő relé 60 másodperc 11 tűs 10a Dpdt 12v | AF8APR 24HEN8111octal-6X156, 1EGP2, 1EGP410AEzüst nikkelKi késleltetés60 sec.€167.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 24EN80 időzítő relé 10 másodperc 11 tűs 10a Dpdt 12v
€155.22 /Mértékegység