Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1EJL6 időzítő relé 100 órás. 8 Pin 5a Dpdt 12v | AA9PLK

DAYTON 1EJL6 időzítő relé 100 óra 8 Pin 5a Dpdt 12v

Raktáron
Tétel: AA9PLK Modell: 1EJL6
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
€87.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdő késleltetés relé
Beállítási módszerNem állítható
Alap típusaNégyzet
Tekercs értékelése1.5W
Coil VA minősítés1.5
Tekercs Volt12 VDC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)5A
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Elektromos kapcsolatFoglalat
FunkcióKésleltetéskor
Hz50/60
Max. Idő beállítás100 XNUMX óra.
Min. Idő beállítás0.1 sec.
FelszerelésCsatlakoztassa
Funkciók száma1
Működési funkciók1
Pins8
Foglalat1EGR2
ÁllapotjelzőLED

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód9107008000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellPinsAlap típusaCoil VA minősítésFoglalatKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)Kapcsolattartó anyagFunkcióMax. Idő beállításÁr
DAYTON 5DPZ7 időzítő relé 999 óra 8 Pin 10a Dpdt 12v | AE3JTG 5DPZ78octal35X852, 1EGP3, 1EGP510AEzüst nikkelKésleltetéskor999 XNUMX óra.€148.79
DAYTON 24EN65 időzítő relé 10 másodperces 8 tűs 10a Dpdt 12v | AF8APL 24HEN658octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AEzüst nikkelIntervallum bekapcsolva10 sec.€72.56
DAYTON 24EN66 időzítő relé 60 másodperc 8 tűs 10a Dpdt 12v | AF8APM 24HEN668octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AEzüst nikkelIntervallum bekapcsolva60 sec.€67.32
DAYTON 24EN67 időzítő relé 180 másodperc 8 tűs 10a Dpdt 12v | AF8APN 24HEN678octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AEzüst nikkelIntervallum bekapcsolva180 sec.€62.85
DAYTON 24EN68 időzítő relé 5 min 8 tű 10a Dpdt 12v | AF8APP 24HEN688octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AEzüst nikkelIntervallum bekapcsolva5 min.€70.88
DAYTON 24EN80 időzítő relé 10 másodperces 11 tűs 10a Dpdt 12v | AF8APQ 24HEN8011octal-6X156, 1EGP2, 1EGP410AEzüst nikkelKi késleltetés10 sec.€155.22
DAYTON 24EN81 időzítő relé 60 másodperc 11 tűs 10a Dpdt 12v | AF8APR 24HEN8111octal-6X156, 1EGP2, 1EGP410AEzüst nikkelKi késleltetés60 sec.€167.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1EJL6 időzítő relé 100 óra 8 Pin 5a Dpdt 12v
€87.66 /Mértékegység