DAYTON Késleltetett relék, 12VDC


Szűrő
Tekercs feszültség: 12 VDC , Kapcsolatfelvételi űrlap: DPDT , Elektromos kapcsolat: Foglalat , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: RoHS2 , Hz: 50/60 , Beépítési: Csatlakoztassa , Funkciók száma: 1
StílusModellPinsAlap típusaCoil VA minősítésFoglalatKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)Kapcsolattartó anyagFunkcióMax. Idő beállításÁr (ÁFA nélkül)
A
24EP44
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AEzüst nikkelKikapcsolási késleltetés (True Off Delay)30 min.€147.30
B
24HEN68
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AEzüst nikkelIntervallum bekapcsolva5 min.€70.88
B
24EP01
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AEzüst nikkelKésleltetéskor10 sec.€115.08
B
24HEN98
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AEzüst nikkelKésleltetéskor1 sec.€72.47
C
24EP28
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AEzüst nikkelIsmételje meg a ciklust (először bekapcsolva)180 sec.€92.22
C
24EP27
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AEzüst nikkelIsmételje meg a ciklust (először bekapcsolva)60 sec.€95.32
C
24EP29
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AEzüst nikkelIsmételje meg a ciklust (először bekapcsolva)5 min.€90.68
B
24HEN99
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AEzüst nikkelKésleltetéskor5 sec.€68.29
C
24EP30
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AEzüst nikkelIsmételje meg a ciklust (először bekapcsolva)15 min.€91.38
B
24HEN67
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AEzüst nikkelIntervallum bekapcsolva180 sec.€62.84
C
24EP26
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AEzüst nikkelIsmételje meg a ciklust (először bekapcsolva)10 sec.€92.11
B
24HEN66
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AEzüst nikkelIntervallum bekapcsolva60 sec.€67.32
B
24HEN65
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AEzüst nikkelIntervallum bekapcsolva10 sec.€72.56
D
5DPZ7
8octal35X852, 1EGP3, 1EGP510AEzüst nikkelKésleltetéskor999 XNUMX óra.€139.93
E
1EJL6
8Négyzet1.51EGR25AEzüstötvözetKésleltetéskor100 XNUMX óra.€82.44
B
24EP04
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AEzüst nikkelKésleltetéskor5 min.€69.43
B
24EP03
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AEzüst nikkelKésleltetéskor180 sec.€114.73
B
24EP02
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AEzüst nikkelKésleltetéskor60 sec.€110.88
B
24EP05
8octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510AEzüst nikkelKésleltetéskor900 sec.€71.48
B
24HEN81
11octal-6X156, 1EGP2, 1EGP410AEzüst nikkelKi késleltetés60 sec.€159.13
B
24HEN80
11octal-6X156, 1EGP2, 1EGP410AEzüst nikkelKi késleltetés10 sec.€145.98
B
24HEN84
11octal-6X156, 1EGP2, 1EGP410AEzüst nikkelKi késleltetés15 min.€68.29
B
24HEN82
11octal-6X156, 1EGP2, 1EGP410AEzüst nikkelKi késleltetés180 sec.€133.43
B
24HEN83
11octal-6X156, 1EGP2, 1EGP410AEzüst nikkelKi késleltetés5 min.€79.49

Késleltetett relék, 12VDC

A Dayton időkésleltető relék arra szolgálnak, hogy vezéreljék az eszköz érintkezőinek nyitását/zárását egy adott időpontban. Ezek az egységek ezüstötvözet / ezüst nikkel érintkezési formákkal rendelkeznek a kiváló hő- és elektromos vezetőképesség érdekében. 0.01 mp és 999 óra közötti késleltetést tesznek lehetővé, és négyzetes vagy oktális típusú rögzítőalappal rendelkeznek a gyors csatlakoztatáshoz. Válasszon ezen időkésleltető relék széles skálájából, amelyek kikapcsolási késleltetéssel, intervallum bekapcsolással, késleltetéssel, ciklusismétléssel (első bekapcsoláskor) és kikapcsolási késleltetés típusú funkciókkal állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?