Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 22NY86 Emelt jelzőlámpa 12mm 12V Zöld | AB6XDK

DAYTON 22NY86 Emelt jelzőlámpa 12mm 12v Zöld

Raktáron
Tétel: AB6XDK Modell: 22NY86

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€37.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelt jelzőlámpa
Átlagos élet50,000 XNUMX óra.
színekZöld
Áramlat17mA
Elektromos kapcsolatM2.5 csavar
IP besorolás40, 65 pecséttel
Lámpa típusaLED
AnyagNylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával
A panel vastagsága0.028 "hogy 0.11"
AlakRound
Méret12 mm-es rögzítési átmérő
Feszültség12 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)10.57
Hajószélesség (cm)8.84
HS-kód8531800050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekElektromos kapcsolatIP besorolásAnyagA panel vastagságaMéretÁr
DAYTON 22NY40 emelt jelzőfény piros 12v | AB6XBK 22NY40Piros6 "vezetékes vezeték40Nylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.030 "hogy 0.093"1/2 "szerelési átmérő€12.49
DAYTON 22NY87 Emelt jelzőlámpa 12mm 12V Piros | AB6XDL 22NY87PirosM2.5 csavar40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával0.028 "hogy 0.11"12 mm-es rögzítési átmérő€37.57
DAYTON 22NY88 Emelt jelzőlámpa 12mm 12V Borostyán | AB6XDM 22NY88BorostyánM2.5 csavar40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával0.028 "hogy 0.11"12 mm-es rögzítési átmérő€21.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 22NY86 Emelt jelzőlámpa 12mm 12v Zöld
€37.57 /Mértékegység