POWER FIRST Dupla krimpelő szigetelt, háton


Szűrő
Csatlakozási anyag: Sárgaréz , Kapcsolat típus: Krimpelő , Szigetelés típusa: Dupla krimpelés szigetelt , Max. Hőmérséklet: 221 fok F , Max. Feszültség: 600V , Varrás: Popsi , Lap mérete: 0.250 x 0.032 "
StílusModellHordó belsejében Dia.SzínkódSzigetelésTeljes hosszVezetéktartományPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
31A495
0.15 "PirosVinyl0.88622 - 16 AWG50€37.94
B
31A505
0.157 "PirosNejlon0.90622 - 16 AWG50€41.16
C
31A496
0.185 "KékVinyl0.88616 - 14 AWG50€39.26
D
31A506
0.197 "KékNejlon0.90616 - 14 AWG50€42.69
E
31A497
0.244 "SárgaVinyl0.94912 - 10 AWG50€45.99
F
31A507
0.256 "SárgaNejlon0.94512 - 10 AWG50€52.69

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?