DAYTON 1WDC3 Kipufogóventilátor 42 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag szabványos terhelés | AB3YYY

DAYTON 1WDC3 kipufogóventilátor 42 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag szabványos használatra

Raktáron
Tétel: AB3YYY Modell: 1WDC3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,536.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny3C311
Csapágyméret1-1 / 4 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
CFM tartomány12,640 a 20,998
Üvegszálas redőny5C219
Karimamélység2"
Keret anyagGalvanizált acél
Horganyzott fali redőny1C210
Magasság46 "
Szívóőr sz.1WBU6
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység23-1 / 2 "
Motoros HP1/3 - 1 1/2
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma6
Propeller átm.42 "
Propeller AnyagAcél
IgényelFali gallér és redőny új telepítéshez
RPM tartomány366 a 608
Tengely Dia.1-1 / 4 "
típusSzokásos ékszíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag
Venturi hézag Dia.42-1 / 2 "
Venturi Mélység6"
Időjárás1WBW3
Szélesség46 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 103.05
Hajó magassága (cm)95.25
Hajó hossza (cm)133.35
Hajószélesség (cm)130.81
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományCsapágyméretCsapágy típusTengely Dia.típusCFM tartományMax. MélységMotoros HPÁr
DAYTON 1AHA4 Kipufogóventilátor 42 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AA8VHU 1AHA4380 a 7131-1 / 4 "Újrafelhasználható párna blokk1-1 / 4 "Közepes igénybevételű szíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag17,709 a 33,22723-1 / 2 "3/4-tól 5-ig€2,404.69
DAYTON 1AHB2 Kipufogóventilátor 42 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag nagy teljesítményű | AA8VJB 1AHB2605 a 9031-1 / 2 "Újrafelhasználható öntött párna blokk1-1 / 2 "Nagy teherbírású szíjhajtás kevesebb meghajtó csomaggal20,652 a 30,82526-3 / 8 "1 1/2 - 5€3,340.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1WDC3 kipufogóventilátor 42 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag szabványos használatra
€1,536.54 /Mértékegység