DAYTON 1AHA4 Kipufogóventilátor 42 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AA8VHU

DAYTON 1AHA4 kipufogóventilátor 42 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag

Raktáron
Tétel: AA8VHU Modell: 1AHA4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,404.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny3C311
Csapágyméret1-1 / 4 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
CFM tartomány17,709 a 33,227
Üvegszálas redőny5C219
Karimamélység2"
Keret anyagGalvanizált acél
Horganyzott fali redőny1C210
Magasság46 "
Szívóőr sz.1WBU6
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység23-1 / 2 "
Motoros HP3/4-tól 5-ig
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma5
Propeller átm.42 "
Propeller AnyagAcél
IgényelFali gallér és redőny új telepítéshez
RPM tartomány380 a 713
Tengely Dia.1-1 / 4 "
típusKözepes igénybevételű szíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag
Venturi hézag Dia.42-1 / 2 "
Venturi Mélység6"
Időjárás1WBW3
Szélesség46 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 103.95
Hajó magassága (cm)93.98
Hajó hossza (cm)132.08
Hajószélesség (cm)132.08
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományCsapágyméretCsapágy típusTengely Dia.típusCFM tartományMax. MélységMotoros HPÁr
DAYTON 1AHB2 Kipufogóventilátor 42 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag nagy teljesítményű | AA8VJB 1AHB2605 a 9031-1 / 2 "Újrafelhasználható öntött párna blokk1-1 / 2 "Nagy teherbírású szíjhajtás kevesebb meghajtó csomaggal20,652 a 30,82526-3 / 8 "1 1/2 - 5€3,340.10
DAYTON 1WDC3 Kipufogóventilátor 42 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag szabványos terhelés | AB3YYY 1WDC3366 a 6081-1 / 4 "Újrafelhasználható párna blokk1-1 / 4 "Szokásos ékszíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag12,640 a 20,99823-1 / 2 "1/3 - 1 1/2€1,536.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1AHA4 kipufogóventilátor 42 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag
€2,404.69 /Mértékegység