DAYTON Szíjhajtású kipufogó ventilátorok meghajtócsomagok nélkül, 42 hüvelykes penge


Szűrő
Alumínium redőny sz .: 3C311 , Üvegszálas fali redőny sz.: 5C219 , Karima mélysége: 2" , Keret anyaga: Galvanizált acél , horganyzott fali redőny sz.: 1C210 , Magasság: 46 " , Szívógát száma: 1WBU6 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Beépítési helyzet: Vízszintes vagy függőleges , propeller átm.: 42 " , Igényel: Fali gallér és redőny új telepítéshez , Venturi hézag átm.: 42-1 / 2 " , Venturi mélység: 6" , Időjárási szám: 1WBW3 , Szélesség: 46 "
StílusModellRPM tartományCsapágyméretCsapágy típusTengely Dia.típusCFM tartományMax. MélységMotoros HPÁr (ÁFA nélkül)
A
1WDC3
366 a 6081-1 / 4 "Újrafelhasználható párna blokk1-1 / 4 "Szokásos ékszíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag12,640 a 20,99823-1 / 2 "1/3 - 1 1/2€1,536.54
B
1AHA4
380 a 7131-1 / 4 "Újrafelhasználható párna blokk1-1 / 4 "Közepes igénybevételű szíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag17,709 a 33,22723-1 / 2 "3/4-tól 5-ig€2,404.69
C
1AHB2
605 a 9031-1 / 2 "Újrafelhasználható öntött párna blokk1-1 / 2 "Nagy teherbírású szíjhajtás kevesebb meghajtó csomaggal20,652 a 30,82526-3 / 8 "1 1/2 - 5€3,340.10

Szíjhajtású kipufogó ventilátorok meghajtócsomagok nélkül, 42 hüvelykes penge

A Dayton kipufogó ventilátorok szagot, nedvességet és füstöt szívnak ki a szellőzőnyíláson belülről és kívülről kereskedelmi és ipari alkalmazásokban. Horganyzott acélszerkezetük 5 /6 -os acél- vagy alumíniumlapátos légcsavarokkal van ellátva a forgó tengely terhelésének biztosítására, korrózióállósággal, tartóssággal és maximális 104 fokos környezeti hőmérséklet ellenállással. fordulatszámon, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó részeivel. Válasszon ezek közül a kipufogóventilátorok széles választéka közül, amelyek maximális légáramlási sebessége 20998, 30825 és 33227 CFM.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?