NEWCO 02-18T-FS2-BB 2 hüvelykes szénacél szelep | AC6HWQ 33Z871

NEWCO 02-18T-FS2-BB tolózár 2 hüvelykes szénacél

Raktáron
Tétel: AC6HWQ Modell: 02-18T-FS2-BBKereszthivatkozás: 33Z871

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€464.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaSzénacél
Osztályclass 600
TeljesítésAPI 598 héj- és szivárgásteszt
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
FogantyúSzénacél
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza6 45 / 64 "
Max. Folyadék hőmérséklete800 fok F
Csőméret2"
Szár anyaga410 Stainless Steel
A fogantyú teteje a bemeneti központig11-13 / 32 "
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.035
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8481803055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
NEWCO 1 / 2-18T-FS2-BB szelep 1/2 hüvelykes szénacélból AC6HWM 33Z868 1 / 2-18T-FS2-BB3 13 / 64 "1 / 2 "6-19 / 64 "€117.14
NEWCO 3 / 4-18T-FS2-BB 3/4 hüvelykes szénacél szelep | AC6HWN 33Z869 3 / 4-18T-FS2-BB3.5 "3 / 4 "6-45 / 64 "€129.40
NEWCO 01-18T-FS2-BB kapu szelep 1 hüvelyk szénacél | AC6HWP 33Z870 01-18T-FS2-BB4 19 / 64 "1"7-29 / 32 "€169.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEWCO 02-18T-FS2-BB tolózár 2 hüvelykes szénacél
€464.99 /Mértékegység