DAYTON 1WDC1 kipufogóventilátor 30 hüvelyk kevesebb meghajtócsomaggal normál igénybevétel | AB3YYW

DAYTON 1WDC1 kipufogóventilátor 30 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag szabványos használatra

Raktáron
Tétel: AB3YYW Modell: 1WDC1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,165.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny3C309
Csapágyméret1"
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
CFM tartomány7096 a 11,061
Üvegszálas redőny5C216
Karimamélység1"
Keret anyagGalvanizált acél
Horganyzott fali redőny1C055
Magasság34 "
Szívóőr sz.1WBU4
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység21-1 / 2 "
Motoros HP1/4-tól 1-ig
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma6
Propeller átm.30 "
Propeller AnyagAcél
IgényelFali gallér és redőny új telepítéshez
RPM tartomány621 a 968
Tengely Dia.3 / 4 "
típusSzokásos ékszíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag
Venturi hézag Dia.30-3 / 8 "
Venturi Mélység5-1 / 4 "
Időjárás1WBW1
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.2
Hajó magassága (cm)62.23
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)88.9
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTengely Dia.Csapágy típusCFM tartománytípusMax. MélységMotoros HPKések számaPropeller AnyagÁr
DAYTON 1AHA2 kipufogóventilátor 30 hüvelykes meghajtó nélkül | AA8VHR 1AHA21"Újrafelhasználható párna blokk9829 a 15,488Közepes igénybevételű szíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag20 "1/2-tól 2-ig5Acél€1,459.91
DAYTON 1AHA9 kipufogóventilátor 30 hüvelykes meghajtó nélküli csomag | AA8VHZ 1AHA91"Újrafelhasználható öntött párna blokk10,798 a 17,169Nagy teherbírású szíjhajtás kevesebb meghajtó csomaggal20 "3/4-tól 3-ig6Öntött alumínium€2,617.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1WDC1 kipufogóventilátor 30 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag szabványos használatra
€1,165.69 /Mértékegység