DAYTON 1AHA9 kipufogóventilátor 30 hüvelykes meghajtó nélküli csomag | AA8VHZ

DAYTON 1AHA9 kipufogóventilátor 30 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag

Raktáron
Tétel: AA8VHZ Modell: 1AHA9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,617.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny3C309
Csapágyméret1"
Csapágy típusÚjrafelhasználható öntött párna blokk
CFM tartomány10,798 a 17,169
Üvegszálas redőny5C216
Karimamélység1"
Keret anyagGalvanizált acél
Horganyzott fali redőny1C055
Magasság34 "
Szívóőr sz.1WBU4
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység20 "
Motoros HP3/4-tól 3-ig
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma6
Propeller átm.30 "
Propeller AnyagÖntött alumínium
IgényelFali gallér és redőny új telepítéshez
RPM tartomány783 a 1245
Tengely Dia.1"
típusNagy teherbírású szíjhajtás kevesebb meghajtó csomaggal
Venturi hézag Dia.30-3 / 8 "
Venturi Mélység5-1 / 4 "
Időjárás1WBW1
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.8
Hajó magassága (cm)62.48
Hajó hossza (cm)88.65
Hajószélesség (cm)88.65
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTengely Dia.Csapágy típusCFM tartománytípusMax. MélységMotoros HPKések számaPropeller AnyagÁr
DAYTON 1AHA2 kipufogóventilátor 30 hüvelykes meghajtó nélkül | AA8VHR 1AHA21"Újrafelhasználható párna blokk9829 a 15,488Közepes igénybevételű szíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag20 "1/2-tól 2-ig5Acél€1,459.91
DAYTON 1WDC1 kipufogóventilátor 30 hüvelyk kevesebb meghajtócsomaggal normál igénybevétel | AB3YYW 1WDC13 / 4 "Újrafelhasználható párna blokk7096 a 11,061Szokásos ékszíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag21-1 / 2 "1/4-tól 1-ig6Acél€1,165.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1AHA9 kipufogóventilátor 30 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag
€2,617.87 /Mértékegység