DAYTON Szíjhajtású kipufogó ventilátorok meghajtócsomagok nélkül, 30 hüvelykes penge


Szűrő
Alumínium redőny sz .: 3C309 , Csapágyméret: 1" , Üvegszálas fali redőny sz.: 5C216 , Karima mélysége: 1" , Keret anyaga: Galvanizált acél , horganyzott fali redőny sz.: 1C055 , Magasság: 34 " , Szívógát száma: 1WBU4 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Beépítési helyzet: Vízszintes vagy függőleges , propeller átm.: 30 " , Igényel: Fali gallér és redőny új telepítéshez , Venturi hézag átm.: 30-3 / 8 " , Venturi mélység: 5-1 / 4 " , Időjárási szám: 1WBW1 , Szélesség: 34 "
StílusModellTengely Dia.Csapágy típusCFM tartománytípusMax. MélységMotoros HPKések számaPropeller AnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
1AHA2
1"Újrafelhasználható párna blokk9829 a 15,488Közepes igénybevételű szíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag20 "1/2-tól 2-ig5Acél€1,459.92
B
1AHA9
1"Újrafelhasználható öntött párna blokk10,798 a 17,169Nagy teherbírású szíjhajtás kevesebb meghajtó csomaggal20 "3/4-tól 3-ig6Öntött alumínium€2,617.87
C
1WDC1
3 / 4 "Újrafelhasználható párna blokk7096 a 11,061Szokásos ékszíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag21-1 / 2 "1/4-tól 1-ig6Acél€1,165.68

Szíjhajtású kipufogó ventilátorok meghajtócsomagok nélkül, 30 hüvelykes penge

A Dayton kipufogóventilátorok elszívják a szagokat, a nedvességet és a füstöt a szellőzőnyíláson belülről kívülre kereskedelmi és ipari alkalmazásokban. Horganyzott acél konstrukciójuk a korrózióállóság, a tartósság és a 104 F-os maximális környezeti hőmérsékletnek köszönhetően. Ezek a ventilátorok összeszerelt szíjhajtási csomagok nélkül készülnek, amelyek rugalmasságot biztosítanak a fordulatszám tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgatásával. alkatrészek. Válasszon a kipufogóventilátorok széles választékából, amelyek 11061, 14990 és 15488 CFM maximális légáramlási sebességgel állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?