TB WOODS WE40M Dura-Flex metrikus elem, poliéter-uretán, WE40 méret, 5000 ford./perc | CD6UKC

TB WOODS WE40M Dura-Flex metrikus elem, poliéter-uretán, WE40 méret, 5000 ford./perc

Tétel: CD6UKC Modell: WE40M
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFánk kapcsoló elem
Capscrew méretM10-1.5 x 16
Csatlakozó méreteWE40
Átm. kívüli elem.247 mm
Elem típusaAbroncscsatlakozó elem
Elem szélessége123mm
HP besorolás @ 100 RPM8.9 hp
HP besorolás @ 1150 RPM100
HP besorolás @ 1200 RPM105
HP besorolás @ 1750 RPM153
HP besorolás @ 1800 RPM157 hp
HP besorolás @ 300 RPM26
HP besorolás @ 3450 RPM301
HP besorolás @ 3600 RPM301 hp
HP besorolás @ 50 RPM4.4
HP besorolás @ 690 RPM60
HP besorolás @ 870 RPM76
Betét beillesztéseStandard
AnyagPoliéter-uretán
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)2.4 mm
Max. FORDULAT5000 RPM
Dia kívül.247 mm
A termék típusaDura-Flex metrikus elem
Névleges nyomaték621
MéretWE40
Hőmérséklet Értékelés-40-93 C fok
típusStandard

Termékváltozatok

TermékekModellMéretCapscrew méretCsatlakozó méreteÁtm. kívüli elem.Max. SzögeltolódásMax. Párhuzamos eltérés (in.)Max. FORDULATDia kívül.Ár
TB WOODS WE5M Dura-Flex metrikus elem, poliéter-uretán, WE5 méret, 7500 ford./perc | AL4PLT WE5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 fok1.6 mm7500 RPM137 mm€300.05
ajánlatkérés
TB WOODS WE20M Dura-Flex metrikus elem, poliéter-uretán, WE20 méret, 6600 ford./perc | BA9LUL WE20MWE20M10-1.5 x 16WE20187 mm3 fok2.4 mm6600 RPM-€344.66
TB WOODS WE3M Dura-Flex metrikus elem, poliéter-uretán, WE3 méret, 7500 ford./perc | BA9TQZ WE3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 fok1.6 mm7500 RPM108 mm€177.39
TB WOODS WES3M Dura-Flex metrikus elem, poliéter-uretán, WE3 méret, 7500 ford./perc | BB2KLT WES3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 fok1.6 mm7500 RPM-€223.23
TB WOODS WE2M Dura-Flex metrikus elem, poliéter-uretán, WE2 méret, 7500 ford./perc | BB3PCU WE2MWE2M6-1 x 12WE294 mm4 fok1.6 mm7500 RPM94 mm€157.01
TB WOODS WES70M Dura-Flex metrikus elem, poliéter-uretán, WE70 méret, 2600 ford./perc | BB4VGC WES70MWE70M12-1.75 x 20WE70356 mm2 fok3.2 mm2600 ford./perc, 3600 ford-€1,530.01
TB WOODS WES5M Dura-Flex metrikus elem, poliéter-uretán, WE5 méret, 7500 ford./perc | BB6ADE WES5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 fok1.6 mm7500 RPM137 mm€322.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS WE40M Dura-Flex metrikus elem, poliéter-uretán, WE40 méret, 5000 ford./perc