DAYTON 1DYL3 elektromos vibrátor 3 fázisú erő 130 Lb | AA9MTM

DAYTON 1DYL3 elektromos vibrátor 3 fázisú erő 130 Lb

Raktáron
Tétel: AA9MTM Modell: 1DYL3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€420.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos vibrátor
erősítők0.36/0.18
Doboz súlykapacitása1300 font
dBA76
AdóFolyamatos
HázIP 65
Végharang anyagalumínium
KényszerMechanikusan állítható
Erő besorolása130 font
Ház anyagaAlumínium
HP0.11
Max. Hőmérséklet104 fok F
Tartó lemezNem
Teljes magasság5.375 "
Teljes hossz8.25 "
Teljes szélesség5.125 "
Fázis3
Áramforráselektromos
Sebesség3600 fordulat / perc
Feszültség230 / 460 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.058
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8479899895
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességerősítőkdBAFázisFeszültségHázHPMax. HőmérsékletÁr
DAYTON 1DYL4 elektromos vibrátor 3 fázisú erő 243 Lb | AA9MTN 1DYL45.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.13104 fok F€471.57
DAYTON 1DYL5 elektromos vibrátor 3 fázisú erő 417 Lb | AA9MTP 1DYL55.125 "0.70/0.35763230 / 460 VACIP 650.24104 fok F€561.69
DAYTON 1DYL6 elektromos vibrátor 3 fázisú erő 712 Lb | AA9MTQ 1DYL66.125 "0.90/0.45763230 / 460 VACIP 650.36104 fok F€710.89
DAYTON 1DYL7 elektromos vibrátor 3 fázisú erő 1177 Lb | AA9MTR 1DYL76.625 "1.94/0.97763230 / 460 VACIP 650.67104 fok F€1,771.38
DAYTON 1DYL8 elektromos vibrátor 3 fázisú erő 1766 Lb | AA9MTT 1DYL89.25 "3.00/1.50763230 / 460 VACIP 651.01104 fok F€1,271.26
DAYTON 1DYL9 elektromos vibrátor 3 fázisú erő 2233 Lb | AA9MTU 1DYL98.25 "3.90/1.95763230 / 460 VACIP 651.27104 fok F€1,313.08
DAYTON 1DYN1 elektromos vibrátor 1 fáziserő 130 font | AA9MTV 1DYN15.125 "1.03761115 VACIP 650.11104 fok F€584.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1DYL3 elektromos vibrátor 3 fázisú erő 130 Lb
€420.89 /Mértékegység