DAYTON Elektromos vibrátor


Szűrő
Kötelesség: Folyamatos , Kényszerítés: Mechanikusan állítható , Ház anyaga: Alumínium , Tartó lemez: Nem , Áramforrás: elektromos , Sebesség: 3600 fordulat / perc
StílusModellTeljes szélességerősítőkdBAFázisFeszültségHázHPMax. HőmérsékletÁr (ÁFA nélkül)
A
1DYN5
3.5 "0.60761115 VACIP 650.03104 fok F€522.11
B
23Y181
4 5 / 16 "0.5601115 VACIP 660.068100 fok C€480.66
C
1DYN6
4.375 "0.23761115 VACIP 650.05104 fok F€365.59
D
1DYL4
5.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.13104 fok F€471.58
E
1DYN1
5.125 "1.03761115 VACIP 650.11104 fok F€584.86
F
1DYN3
5.125 "1.63761115 VACIP 650.24104 fok F€1,163.27
G
1DYL3
5.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.11104 fok F€420.88
H
1DYL5
5.125 "0.70/0.35763230 / 460 VACIP 650.24104 fok F€561.69
I
1DYN2
5.125 "1.30761115 VACIP 650.13104 fok F€733.48
J
1DYL6
6.125 "0.90/0.45763230 / 460 VACIP 650.36104 fok F€710.89
K
1DYN4
6.125 "3.43761115 VACIP 650.36104 fok F€2,065.72
L
1DYL7
6.625 "1.94/0.97763230 / 460 VACIP 650.67104 fok F€1,771.38
M
1DYL9
8.25 "3.90/1.95763230 / 460 VACIP 651.27104 fok F€1,313.08
N
1DYL8
9.25 "3.00/1.50763230 / 460 VACIP 651.01104 fok F€1,271.26

Elektromos vibrátor

Az ipari minőségű Dayton elektromos vibrátorokat számos alkalmazásra tervezték, beleértve az anyagáramlást segítő, tisztítást, rostálást, leválasztást, válogatást, szállítást és tömörítést a vegyiparban, a mezőgazdaságban, az építőiparban, a bányászatban és a gyógyszeriparban. Ezek az elektromos vibrátorok vákuummal impregnált tekercseléssel rendelkeznek, túlméretezett tengellyel és excenteres súlyokkal, amelyek nagy centrifugális erőt biztosítanak és ellenállnak a nagy rezgéseknek. Nyomás alatt álló alumínium házzal rendelkeznek, amely zajmentes működést, valamint por- és vízállóságot kínál a kemény ipari környezetben való működéshez. Válasszon ezen Dayton elektromos vibrátorok széles kínálatából, amelyek egy- és háromfázisú motorral kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?