Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP AD88ABS203 vakszegecs, 1/4 hüvelyk átmérőjű, 0.725 hüvelykes hosszúság, 100 pk | AD3HXQ 3ZKE7

POP AD88ABS203 vakszegecs, 1/4 hüvelyk átmérőjű, 0.725 hüvelykes hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AD3HXQ Modell: AD88ABS203Kereszthivatkozás: 3ZKE7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€41.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méretF
Grip tartomány0.376–0.500 ”
Fej Dia.0.500 "
Fejmagasság0.069 "
Head StyleKupola
fej típusaKupolás
Lyuk méret0.257–0.261 ”
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza0.725 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)600 font.
Szakítószilárdság750 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3735
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP AD88ABS203 vakszegecs, 1/4 hüvelyk átmérőjű, 0.725 hüvelykes hosszúság, 100 pk
€41.87 /csomag