DAYTON 1AHB1 Kipufogóventilátor 36 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag nagy teljesítményű | AA8VJA

DAYTON 1AHB1 kipufogóventilátor 36 hüvelykkel kisebb meghajtócsomag, nagy teherbírású

Raktáron
Tétel: AA8VJA Modell: 1AHB1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,493.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny3C310
Csapágyméret1-1 / 4 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható öntött párna blokk
CFM tartomány15,803 a 26,979
Üvegszálas redőny5C217
Karimamélység1"
Keret anyagGalvanizált acél
Horganyzott fali redőny4C521
Magasság40 "
Szívóőr sz.1WBU5
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység22 "
Motoros HP1 a 5
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma6
Propeller átm.36 "
Propeller AnyagÖntött alumínium
IgényelFali gallér és redőny új telepítéshez
RPM tartomány683 a 1166
Tengely Dia.1-1 / 4 "
típusNagy teherbírású szíjhajtás kevesebb meghajtó csomaggal
Venturi hézag Dia.36-3 / 8 "
Venturi Mélység6"
Időjárás1WBW2
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.9
Hajó magassága (cm)127
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)127
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTengely Dia.CsapágyméretCsapágy típustípusCFM tartományMotoros HPKések számaPropeller AnyagÁr
DAYTON 1AHA3 kipufogóventilátor 36 hüvelykes meghajtó csomag | AA8VHT 1AHA31"1"Újrafelhasználható párna blokkKözepes igénybevételű szíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag12,492 a 19,7331/2-tól 3-ig5Acél€1,693.21
DAYTON 1WDC2 kipufogóventilátor 36 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag szabványos terhelés | AB3YYX 1WDC21"1"Újrafelhasználható párna blokkSzokásos ékszíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag9561 a 17,4071/4 - 1 1/26Acél€1,211.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1AHB1 kipufogóventilátor 36 hüvelykkel kisebb meghajtócsomag, nagy teherbírású
€2,493.22 /Mértékegység