DAYTON Szíjhajtású kipufogó ventilátorok meghajtócsomagok nélkül, 36 hüvelykes penge


Szűrő
Alumínium redőny sz .: 3C310 , Üvegszálas fali redőny sz.: 5C217 , Karima mélysége: 1" , Keret anyaga: Galvanizált acél , horganyzott fali redőny sz.: 4C521 , Magasság: 40 " , Szívógát száma: 1WBU5 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Mélység: 22 " , Beépítési helyzet: Vízszintes vagy függőleges , propeller átm.: 36 " , Igényel: Fali gallér és redőny új telepítéshez , Venturi hézag átm.: 36-3 / 8 " , Venturi mélység: 6" , Időjárási szám: 1WBW2 , Szélesség: 40 "
StílusModellTengely Dia.CsapágyméretCsapágy típustípusCFM tartományMotoros HPKések számaPropeller AnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
1WDC2
1"1"Újrafelhasználható párna blokkSzokásos ékszíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag9561 a 17,4071/4 - 1 1/26Acél€1,211.82
B
1AHA3
1"1"Újrafelhasználható párna blokkKözepes igénybevételű szíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag12,492 a 19,7331/2-tól 3-ig5Acél€1,693.21
C
1AHB1
1-1 / 4 "1-1 / 4 "Újrafelhasználható öntött párna blokkNagy teherbírású szíjhajtás kevesebb meghajtó csomaggal15,803 a 26,9791 a 56Öntött alumínium€2,493.21

Szíjhajtású kipufogó ventilátorok meghajtócsomagok nélkül, 36 hüvelykes penge

A Dayton kipufogóventilátorok elszívják a szagokat, a nedvességet és a füstöt a szellőzőnyíláson belülről kívülre kereskedelmi és ipari alkalmazásokban. Horganyzott acél konstrukciójuk a korrózióállóság, a tartósság és a 104 F-os maximális környezeti hőmérsékletnek köszönhetően. Ezek a ventilátorok összeszerelt szíjhajtási csomagok nélkül készülnek, amelyek rugalmasságot biztosítanak a fordulatszám tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgatásával. alkatrészek. Válasszon a kipufogóventilátorok széles választékából, amelyek 17407, 19733 és 26979 CFM maximális légáramlási sebességgel állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?