DAYTON 1AHA3 kipufogóventilátor 36 hüvelykes meghajtó csomag | AA8VHT

DAYTON 1AHA3 kipufogóventilátor 36 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag

Raktáron
Tétel: AA8VHT Modell: 1AHA3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,693.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny3C310
Csapágyméret1"
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
CFM tartomány12,492 a 19,733
Üvegszálas redőny5C217
Karimamélység1"
Keret anyagGalvanizált acél
Horganyzott fali redőny4C521
Magasság40 "
Szívóőr sz.1WBU5
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység22 "
Motoros HP1/2-tól 3-ig
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma5
Propeller átm.36 "
Propeller AnyagAcél
IgényelFali gallér és redőny új telepítéshez
RPM tartomány433 a 684
Tengely Dia.1"
típusKözepes igénybevételű szíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag
Venturi hézag Dia.36-3 / 8 "
Venturi Mélység6"
Időjárás1WBW2
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.8
Hajó magassága (cm)78.74
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)114.3
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTengely Dia.CsapágyméretCsapágy típustípusCFM tartományMotoros HPKések számaPropeller AnyagÁr
DAYTON 1AHB1 Kipufogóventilátor 36 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag nagy teljesítményű | AA8VJA 1AHB11-1 / 4 "1-1 / 4 "Újrafelhasználható öntött párna blokkNagy teherbírású szíjhajtás kevesebb meghajtó csomaggal15,803 a 26,9791 a 56Öntött alumínium€2,493.22
DAYTON 1WDC2 kipufogóventilátor 36 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag szabványos terhelés | AB3YYX 1WDC21"1"Újrafelhasználható párna blokkSzokásos ékszíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag9561 a 17,4071/4 - 1 1/26Acél€1,211.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1AHA3 kipufogóventilátor 36 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag
€1,693.21 /Mértékegység