Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 16Y479 Precíziós látószögek 6 x 2 hüvelyk | AA8BTD

DAYTON 16Y479 precíziós satu, 6 x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8BTD Modell: 16Y479
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
€153.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrecíziós üvegek
Bázis6 x 2 "
Ágy / alapFix alap
Rögzítő erő2000 font.
Állkapocs elhajlásSqueness / Parallellsm 0.0002 "
Pofa megnyitása2-1 / 2 "
Pofaszélesség2"
Teljes magasság2"
Teljes hossz6"
Torok mélysége1"
típusSzerszámkészítő csavar nélküli

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6425
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8205700060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBázisPofa megnyitásaPofaszélességTeljes magasságTeljes hosszTorok mélységetípusÁr
DAYTON 16Y478 Precíziós látószögek 7-1 / 2 x 2-1 / 2 In | AA8BTC 16Y4787-1/2 x 2-1/2"3-3 / 8 "2.5 "2.5 "7.5 "1-1 / 4 "Szerszámkészítő€200.87
DAYTON 16Y480 Precíziós látószögek 7-1 / 2 x 2-7 / 8 In | AA8BTE 16Y4807-1/2" x 2-7/8"4"2.875 "2.625 "7.5 "1-3 / 8 "Szerszámkészítő csavar nélküli€233.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 16Y479 precíziós satu, 6 x 2 hüvelyk
€153.73 /Mértékegység