Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 16Y478 Precíziós látószögek 7-1 / 2 x 2-1 / 2 In | AA8BTC

DAYTON 16Y478 precíziós satu, 7-1/2 x 2-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8BTC Modell: 16Y478
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
€200.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrecíziós üvegek
Bázis7-1/2 x 2-1/2"
Ágy / alapFix alap
Rögzítő erő2000 font.
Állkapocs elhajlásSqueness / Parallellsm 0.0002 "
Pofa megnyitása3-3 / 8 "
Pofaszélesség2.5 "
Teljes magasság2.5 "
Teljes hossz7.5 "
Torok mélysége1-1 / 4 "
típusSzerszámkészítő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.005
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8205700060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBázisPofa megnyitásaPofaszélességTeljes magasságTeljes hosszTorok mélységetípusÁr
DAYTON 16Y479 Precíziós látószögek 6 x 2 hüvelyk | AA8BTD 16Y4796 x 2 "2-1 / 2 "2"2"6"1"Szerszámkészítő csavar nélküli€153.73
DAYTON 16Y480 Precíziós látószögek 7-1 / 2 x 2-7 / 8 In | AA8BTE 16Y4807-1/2" x 2-7/8"4"2.875 "2.625 "7.5 "1-3 / 8 "Szerszámkészítő csavar nélküli€233.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 16Y478 precíziós satu, 7-1/2 x 2-1/2 hüvelyk
€200.87 /Mértékegység