CHERNE Muni-golyós dugók, egyetlen méretű


A Cherne egyméretű vízvezeték Muni Ball dugói teljes bypass rendszert tartalmaznak, amely lehetővé teszi a csőrendszerek felügyeletét és tesztelését. Ezek a dugók a 262008, 262010, 262048, 262064, 262080, 262110, 262129, 262137 és 262258 típusokat tartalmazzák, 3.8 hüvelyk és 19.75 hüvelyk között leeresztett hosszúsággal.

Szűrő
Szemcsavar típusa: Kivehető lánc , Anyaga: Gumi , Típus: Pneumatikus
StílusModellLeeresztett átmérőLeeresztett hosszNévleges méretVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A
262008
1.4 "3.8 "1.5 "1.49 "1.88" -ig€312.92
B
262010
1.75 "6"2"1.88 "2.25" -ig€315.58
C
262258
2.5 "8"3"2.62 "3.25" -ig€419.53
B
262048
3.13 "8"4"3.25 "4.25" -ig€326.85
D
262064
4.5 "7"6"4.5 "6.25" -ig€413.10
E
262080
6.75 "10 "8"7 "8.25" -ig€525.18
F
262110
8.75 "11.75 "10 "9 "10.25" -ig€663.98
G
262129
10.25 "13.75 "12 "10.5 "12.25" -ig€951.72
H
262137
13.75 "19.75 "15 "hogy 16"14 "16" -ig€1,438.30

Működési mechanizmus

  • A dugókat a csőben legalább a csőátmérővel megegyező távolságra kell elhelyezni.
  • Csatlakoztassa a felfújótömlő egyik végét a dugós felfújó szerelvényhez.
  • Rögzítse / blokkolja a dugót.
  • Fújja fel a nyomást a dugóhoz a felfújótömlőn keresztül, és hagyja stabilizálódni.
  • Folytassa a cső tesztelését vagy a dugó egyéb felhasználását.
  • Engedje el a dugó nyomását a veszélyes zónán kívülről, amíg a dugó teljesen le nem ereszti, végül távolítsa el a merevítő/blokkoló rendszert.

Jellemzők

  • A Cherne egyméretű vízvezeték Muni Ball dugói tartós és menetes alumínium bypass-szal rendelkeznek, hogy eltereljék a víz áramlását.
  • Természetes gumiból készült szerkezetük biztosítja a hosszú élettartamot, így még a legdurvább felületeket is tömíti.
  • Ezek az egységek könnyen átalakíthatók légellenőrző dugókká az átalakító készletek segítségével.
  • A 8, 10, 12 és 15 hüvelykes dugók két portból állnak a csatornalevegő-tesztek egyszerűbb használatához.

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 9001
  • OSHA

Gyakran ismételt kérdések

Mennyi a Cherne pneumatikus dugók eltarthatósági ideje?

A Cherne 2 év garanciát vállal minden pneumatikus dugóra (a gyártás dátumától számítva), ha ellenőrzött körülmények között és 0 és 125 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten tartják.

Milyen gyakran kell ellenőrizni a dugók nyomását?

A felfújási nyomást használat közben legalább 4 óránként ellenőrizni és fenntartani kell.

Mi történik a dugók túl- vagy alulfújása során?

  • Túlfújás: A dugó kimozdulását és extrém gyorsasággal történő felszakadását okozhatja.
  • Alulfújás: Előfordulhat, hogy a hordozó és a rögzített dugó kimozdul a csőből.

Hogyan alakítják át a Muni-Ball-t (bypass dugó) levegővizsgálathoz?

A bypass dugót vagy sapkát Air Loc átalakító készletre cserélték.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?