Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 16Y480 Precíziós látószögek 7-1 / 2 x 2-7 / 8 In | AA8BTE

DAYTON 16Y480 precíziós satu, 7-1/2 x 2-7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8BTE Modell: 16Y480
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
€233.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPrecíziós üvegek
Bázis7-1/2" x 2-7/8"
Ágy / alapFix alap
Rögzítő erő2000 font.
Állkapocs elhajlásSqueness / Parallellsm 0.0002 "
Pofa megnyitása4"
Pofaszélesség2.875 "
Teljes magasság2.625 "
Teljes hossz7.5 "
Torok mélysége1-3 / 8 "
típusSzerszámkészítő csavar nélküli

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.9375
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8205700060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBázisPofa megnyitásaPofaszélességTeljes magasságTeljes hosszTorok mélységetípusÁr
DAYTON 16Y478 Precíziós látószögek 7-1 / 2 x 2-1 / 2 In | AA8BTC 16Y4787-1/2 x 2-1/2"3-3 / 8 "2.5 "2.5 "7.5 "1-1 / 4 "Szerszámkészítő€200.87
DAYTON 16Y479 Precíziós látószögek 6 x 2 hüvelyk | AA8BTD 16Y4796 x 2 "2-1 / 2 "2"2"6"1"Szerszámkészítő csavar nélküli€153.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 16Y480 precíziós satu, 7-1/2 x 2-7/8 hüvelyk
€233.17 /Mértékegység