DAYTON 13E646 frekvenciaváltó 2 LE 115/208-230v | AA4UNG

DAYTON 13E646 frekvenciaváltó 2 LE 115/208-230 V

Raktáron
Tétel: AA4UNG Modell: 13E646

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€946.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltoztatható frekvenciás meghajtó
Elfogadja a bemeneti vezérlő jeletIODA opcióval
Állítható gyorsítási idő0.1–180 mp.
Állítható lassítási idő0.3–180 mp.
Ellenőrzési módszerÉrzékelő nélküli fluxusvektor statikus automatikus hangolással, Boost, Volt / Hertz
Vezérlő típusaKezelő és digitális kijelző
Mélység7.25 "
Digitális kijelzésIgen
Kijelző típusaDigitális
kijelzőkBeállított frekvencia, motorfrekvencia, Hertz, RPM, egyedi egységek, motoráram, motorfeszültség, buszfeszültség
dinamikus fékezésiBefecskendező fékezés
HázNEMA 4X
Magasság9.8 "
input Frequency50 / 60 Hz
Bemeneti fázis AC1
Bemeneti feszültség115 / 208-230 VAC
Billentyűzár zárolásaNem
Max. HP2
Max. Kimeneti erősítők6.7
Kimeneti frekvencia tartomány0 a 240 Hz
Kimeneti feszültség230 VAC
VédelemElektronikus bekapcsolási áramkorlát (EICL), áthaladás, regenerálódás elleni védelem, túlterhelés, áramkorlát, rövidzárlat, túlfeszültség, feszültség alatt, kellemetlenségi kioldás, fáziskiesés, MOV bemenet átmeneti csillapítása
Start / Stop vezérlésFuttatás / leállítás nyomógomb Std
Induló nyomaték200%
Nyomaték @ 1 Hz100%
Szélesség7.55 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.2425
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8504404000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kimeneti fázis AC (3)

Termékváltozatok

TermékekModellBillentyűzár zárolásaVezérlő típusaMélységMax. HPMax. Kimeneti erősítőkKimeneti feszültségVédelemSzélességÁr
DAYTON 13E632 változó frekvenciás meghajtó 1 LE 115 / 208-230v | AA4UMR 13E632NemJumperek, trimpók és analóg kijelző5.86 "13.6230 VACElektronikus bekapcsolási áramkorlát (EICL), áthaladás, regenerálás elleni védelem, túlterhelés, áramkorlát, rövidzárlat, túlfeszültség, feszültség alatt, kellemetlen kioldás, MOV bemenet átmeneti csillapítása5.51 "€701.52
DAYTON 13E633 Változtatható frekvenciájú hajtás 1LE 115/208-230V | AA4UMT 13E633NemJumperek, trimpók és analóg kijelző5.86 "13.6230 VACElektronikus bekapcsolási áramkorlát (EICL), áthaladás, regenerálás elleni védelem, túlterhelés, áramkorlát, rövidzárlat, túlfeszültség, feszültség alatt, kellemetlen kioldás, MOV bemenet átmeneti csillapítása5.51 "€729.46
DAYTON 13E634 frekvenciaváltó 2 LE 115/208-230v | AA4UMU 13E634NemJumperek, trimpók és analóg kijelző7.25 "26.7230 VACElektronikus bekapcsolási áramkorlát (EICL), áthaladás, regenerálás elleni védelem, túlterhelés, áramkorlát, rövidzárlat, túlfeszültség, feszültség alatt, kellemetlen kioldás, MOV bemenet átmeneti csillapítása7.55 "€1,033.58
DAYTON 13E635 frekvenciaváltó 2 LE 115/208-230v | AA4UMV 13E635NemJumperek, trimpók és analóg kijelző7.25 "26.7230 VACElektronikus bekapcsolási áramkorlát (EICL), áthaladás, regenerálás elleni védelem, túlterhelés, áramkorlát, rövidzárlat, túlfeszültség, feszültség alatt, kellemetlen kioldás, MOV bemenet átmeneti csillapítása7.55 "€1,044.76
DAYTON 13E636 frekvenciaváltó 3 LE 208-230v | AA4UMW 13E636NemJumperek, trimpók és analóg kijelző7.25 "39230 VACElektronikus bekapcsolási áramkorlát (EICL), áthaladás, regenerálás elleni védelem, túlterhelés, áramkorlát, rövidzárlat, túlfeszültség, feszültség alatt, kellemetlen kioldás, MOV bemenet átmeneti csillapítása7.55 "€1,041.87
DAYTON 13E637 frekvenciaváltó 3 LE 208-230v | AA4UMX 13E637NemJumperek, trimpók és analóg kijelző7.25 "39230 VACElektronikus bekapcsolási áramkorlát (EICL), áthaladás, regenerálás elleni védelem, túlterhelés, áramkorlát, rövidzárlat, túlfeszültség, feszültség alatt, kellemetlen kioldás, MOV bemenet átmeneti csillapítása7.55 "€1,092.84
DAYTON 13E638 frekvenciaváltó 3 LE 208-230v | AA4UMY 13E638NemJumperek, trimpók és analóg kijelző7.25 "39230 VACElektronikus bekapcsolási áramkorlát (EICL), áthaladás, regenerálódás elleni védelem, túlterhelés, áramkorlát, rövidzárlat, túlfeszültség, feszültség alatt, kellemetlenségi kioldás, fáziskiesés, MOV bemenet átmeneti csillapítása7.55 "€1,014.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 13E646 frekvenciaváltó 2 LE 115/208-230 V
€946.53 /Mértékegység