SPEEDAIRE Dupla működésű ISO mini léghenger, ISO MX0 rögzítés, 100 mm furatátmérő


Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , furat átm.: 100mm , Párna típusa: Fej és sapka , Henger típusa: ISO Mini , Végzáró anyag: Eloxált alumínium , Max. Nyomás: 145 psi , Mount: ISO MX0 , Dugattyú anyaga: POM , Port mérete: 1 / 2 " , Rod Átm.: 25mm , Rúd menet hossza: 40mm , Rúd menet mérete: M20 x 1.5 " , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -4 foktól 176 fokig F , A cső anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellMágneses dugattyúTeljes hosszDugattyúrúd anyagaütésÁr (ÁFA nélkül)
A
5VMC9
Nem389mmTok edzett, krómozott acél160mm€706.33
A
5VMD1
Igen479mmKrómozott tok edzett acél250mm€754.88
A
5VMD0
Igen429mmKrómozott tok edzett acél200mm€736.46
A
5VMC8
Igen329mmKrómozott tok edzett acél100mm€657.86
A
5VMC7
Igen279mmKrómozott tok edzett acél50mm€657.86

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?