€812.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Változtatható frekvenciás meghajtó
Elfogadja a bemeneti vezérlő jelet
Jelszigetelő opcióval
Állítható gyorsítási idő
0.3–20 mp.
Állítható lassítási idő
0.3–20 mp.
Ellenőrzési módszer
Érzékelő nélküli fluxusvektor statikus automatikus hangolással, Boost, Volt / Hertz
Vezérlő típusa
Jumperek, trimpók és analóg kijelző
Mélység
5.86 "
Digitális kijelzés
Nem
Kijelző típusa
LED
kijelzők
Állapotjelző
dinamikus fékezési
Befecskendező fékezés
Ház
NEMA 4X
Magasság
9.53 "
input Frequency
50 / 60 Hz
Bemeneti fázis AC
1
Bemeneti feszültség
115 / 208-230 VAC
Billentyűzár zárolása
Nem
Max. HP
1
Max. Kimeneti erősítők
3.6
Kimeneti frekvencia tartomány
0 és 60/120 Hz között
Kimeneti feszültség
230 VAC
Védelem
Elektronikus bekapcsolási áramkorlát (EICL), áthaladás, regenerálás elleni védelem, túlterhelés, áramkorlát, rövidzárlat, túlfeszültség, feszültség alatt, kellemetlen kioldás, MOV bemenet átmeneti csillapítása
Elektronikus bekapcsolási áramkorlát (EICL), áthaladás, regenerálás elleni védelem, túlterhelés, áramkorlát, rövidzárlat, túlfeszültség, feszültség alatt, kellemetlen kioldás, MOV bemenet átmeneti csillapítása
Elektronikus bekapcsolási áramkorlát (EICL), áthaladás, regenerálás elleni védelem, túlterhelés, áramkorlát, rövidzárlat, túlfeszültség, feszültség alatt, kellemetlen kioldás, MOV bemenet átmeneti csillapítása
Elektronikus bekapcsolási áramkorlát (EICL), áthaladás, regenerálás elleni védelem, túlterhelés, áramkorlát, rövidzárlat, túlfeszültség, feszültség alatt, kellemetlen kioldás, MOV bemenet átmeneti csillapítása
Elektronikus bekapcsolási áramkorlát (EICL), áthaladás, regenerálás elleni védelem, túlterhelés, áramkorlát, rövidzárlat, túlfeszültség, feszültség alatt, kellemetlen kioldás, MOV bemenet átmeneti csillapítása
Elektronikus bekapcsolási áramkorlát (EICL), áthaladás, regenerálás elleni védelem, túlterhelés, áramkorlát, rövidzárlat, túlfeszültség, feszültség alatt, kellemetlen kioldás, MOV bemenet átmeneti csillapítása