Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 12T958 kompakt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AA4LPP

DAYTON 12T958 kompakt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt

Raktáron
Tétel: AA4LPP Modell: 12T958
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
€37.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt végálláskapcsoló
Működtető hossza38.5mm
Működtető helyefelső
Működtető stílusbúvárdugattyú
erősítők10
KapcsolatfelvételSPDT
Mélység1.01 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság4.42 "
IP besorolás65
MozgalomFüggőleges
NEMA értékelés1,12,13
Működési erő9N (32.39 oz.)
Üzemi hőm. Hatótávolság-14 foktól 158 fokig F
Henger Dia.12.7mm
Henger szélessége3.8mm
UtazásMaximális utazás előtti, minimális túlutazási szint N/A
Feszültségértékelés300AC / DC
Szélesség1.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8536509055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHenger Dia.Működtető helyeMűködtető stílusHenger szélességeMélységElektromos kapcsolatMagasságMozgalomÁr
DAYTON 12T957 kompakt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AA4LPN 12T957-felsőbúvárdugattyú-1.01 "Csavaros terminálok3.99 "Függőleges€37.21
DAYTON 12T959 kompakt végálláskapcsoló oldalsó működtető, Spdt | AA4LPQ 12T95918mmOldalForgó kar kar6.3mm1.6 "3 láb kábel4.96 "Függőleges€37.21
DAYTON 12T960 kompakt végálláskapcsoló oldalsó működtető, Spdt | AA4LPR 12T960-OldalForgó kar kar-1.81 "Csavaros terminálok4.57 "Függőleges€72.53
DAYTON 12T961 kompakt végálláskapcsoló oldalsó működtető, Spdt | AA4LPT 12T961-OldalForgó kar kar-1.87 "Csavaros terminálok4.92 "Függőleges€44.58
DAYTON 12T962 kompakt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AA4LPU 12T962-felsőIngatag bot-1.01 "Csavaros terminálok6.87 "Mindenirányú€43.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 12T958 kompakt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt
€37.21 /Mértékegység