KERN AND SOHN PBS sorozatú precíziós mérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: II , Kijelző típusa: LCD , Bemeneti feszültség: 220–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 30 fok. C , Platform magasság: 180 mm , Platform szélessége: 170 mm , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 2.5 sec. , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Ház méreteHáz magasságaEgységekMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességHáz hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
PBS 620-3M
10mg209 x 322 x 78 mm78 mmg, kg108 x 105 x 5 mm105 mm108 mm322 mm€2,865.12
B
PBS 4200-2M
100mg200 x 320 x 85 mm85 mmg, kg170 x 180 x 5 mm190 mm180 mm320 mm€2,521.31
C
PBS 6200-2M
100mg340 x 220 x 78 mm78 mmct, g, kg180 x 190 x 15 mm190 mm180 mm220 mm€3,028.84

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?