DAYTON Határkapcsolók, miniatűr stílusú karosszéria


Szűrő
Működtető hossza: 38.5mm , erősítők: 10 , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , IP besorolás: 65 , NEMA minősítés: 1,12,13 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -14 foktól 158 fokig F , Henger anyaga: Nejlon , Utazás: Maximális utazás előtti, minimális túlutazási szint N/A , Névleges feszültség: 300AC / DC , Szélesség: 1.12 "
StílusModellHenger Dia.Működtető helyeMűködtető stílusHenger szélességeMélységElektromos kapcsolatMagasságMozgalomÁr (ÁFA nélkül)
A
12T957
-felsőbúvárdugattyú-1.01 "Csavaros terminálok3.99 "Függőleges€35.94
B
12T960
-OldalForgó kar kar-1.81 "Csavaros terminálok4.57 "Függőleges€68.21
C
12T961
-OldalForgó kar kar-1.87 "Csavaros terminálok4.92 "Függőleges€41.93
D
12T962
-felsőIngatag bot-1.01 "Csavaros terminálok6.87 "Mindenirányú€40.54
E
12T958
12.7mmfelsőbúvárdugattyú3.8mm1.01 "Csavaros terminálok4.42 "Függőleges€36.03
F
12T959
18mmOldalForgó kar kar6.3mm1.6 "3 láb kábel4.96 "Függőleges€35.54

Határkapcsolók, miniatűr stílusú karosszéria

A Dayton kompakt végálláskapcsolók alkalmasak tárgyak jelenlétének vagy hiányának észlelésére ipari alkalmazásokban, beleértve a csomagolást, az anyagmozgató szállítószalagokat, az ipari ajtólifteket és a tömörítőket. Ezek az egységek kompakt kialakítású, nagy mechanikai szilárdságúak a robusztus környezetben való működéshez, és masszív alumínium konstrukciójuk az olaj-, víz- és porálló tömítés érdekében a maximális biztonság érdekében. Továbbá be vannak építve 1 NO - 1 NC érintkezőkkel, amelyek azonnal létrehozzák / megszakítják az elektromos kapcsolatot, amikor az aktuátor érintkezik egy tárggyal (céllal). Válasszon a végálláskapcsolók széles választékából, amelyek magassága 3.99 és 6.87 hüvelyk között van.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?