Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 12T962 kompakt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AA4LPU

DAYTON 12T962 kompakt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt

Raktáron
Tétel: AA4LPU Modell: 12T962
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
€40.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt végálláskapcsoló
Működtető helyefelső
Működtető stílusIngatag bot
erősítők10
KapcsolatfelvételSPDT
Mélység1.01 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság6.87 "
IP besorolás65
MozgalomMindenirányú
NEMA értékelés1,12,13
Működési erő2N (7.2 oz.)
Üzemi hőm. Hatótávolság-14 foktól 158 fokig F
UtazásMaximális utazás előtti, minimális túlutazási szint N/A
Feszültségértékelés300AC / DC
Szélesség1.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8536509055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHenger Dia.Működtető helyeMűködtető stílusHenger szélességeMélységElektromos kapcsolatMagasságMozgalomÁr
DAYTON 12T957 kompakt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AA4LPN 12T957-felsőbúvárdugattyú-1.01 "Csavaros terminálok3.99 "Függőleges€35.94
DAYTON 12T958 kompakt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AA4LPP 12T95812.7mmfelsőbúvárdugattyú3.8mm1.01 "Csavaros terminálok4.42 "Függőleges€36.03
DAYTON 12T959 kompakt végálláskapcsoló oldalsó működtető, Spdt | AA4LPQ 12T95918mmOldalForgó kar kar6.3mm1.6 "3 láb kábel4.96 "Függőleges€35.54
DAYTON 12T960 kompakt végálláskapcsoló oldalsó működtető, Spdt | AA4LPR 12T960-OldalForgó kar kar-1.81 "Csavaros terminálok4.57 "Függőleges€68.21
DAYTON 12T961 kompakt végálláskapcsoló oldalsó működtető, Spdt | AA4LPT 12T961-OldalForgó kar kar-1.87 "Csavaros terminálok4.92 "Függőleges€41.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 12T962 kompakt végálláskapcsoló felső állítómű Spdt
€40.55 /Mértékegység