DAYTON 12N809 Szennyvíz/szemétszivattyú 15 LE | AA4JCG

DAYTON 12N809 Szennyvíz/szemétszivattyú 15 LE

Raktáron
Tétel: AA4JCG Modell: 12N809

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,656.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzennyvíz / szemét centrifugális szivattyú
Ügynökségi megfelelésEgyik sem
erősítők34.6/17.3
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head410 @ 49 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head42 - 65 @ 480 - 330 Ft.
Leeresztő dugó3 / 4 "NPT
AdóFolyamatos
Keret215JM
GPM víz @ 40 Ft. a feje485
GPM víz @ 50 Ft. a feje405
GPM víz @ 60 Ft. a feje360
GPM víz @ 70 Ft. a feje300
GPM víz @ 80 Ft. a feje240
GPM víz @ 90 Ft. a feje175
Magasság12.97 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP15
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaFélig nyitott
Bemeneti nyomás10 PSI
Be- / kimeneti4 In.
Hossz30.52 "
Max. Ügynyomás60 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok1.33 "
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. Fej120 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.160 F
Max. Fajsúly1.0
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3450
motor típusa3 - Fázis
NEMA / IEC keret215JM
Fázis3
PortforgatásEgyik sem
Csavar anyagaCinkkel bevont
Tömítés anyagaSzén / kerámia / Buna-N
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely anyagaAcél
Feszültség230/460
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokCI, SS, szilícium-karbid, Buna N, BR
Szélesség14.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 117
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8413702015
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 12N809 Szennyvíz/szemétszivattyú 15 LE
€7,656.05 /Mértékegység