GENERAL ELECTRIC Spectra megszakítók, SKLA


Szűrő
AIC besorolás: 65kAIC @ 480V , Keret típusa: SKLA , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
SKLA36AI0800
800A-
ajánlatkérés
A
SKLA36AI1200
1200A€9,285.22
ajánlatkérés

Spectra megszakítók, SKLA

A General Electric Spectra sorozatú öntött házas megszakítók fordított előtolási alkalmazásokra, valamint rövidzárlatok és túlterhelések elleni védelemre alkalmasak. A Spectra SKLA kritikus megszakítók szilárdtest-kioldórendszerrel és elülső csatlakozódugókkal rendelkeznek a megszakító áramerősségének megváltoztatásához, valamint csavaros rögzítési kialakítással, hogy vízszintes és függőleges helyzetben is könnyen telepíthetők. A megszakítók cserélhető RMS kioldóegységgel vannak felszerelve az azonnali, hosszú és rövid idejű kioldási funkciók biztosítására, és digitális mintavételezést használnak a szinuszos és nem szinuszos áramok RMS értékének meghatározásához. Legfeljebb 500 kcmil méretű alumíniumhuzalok befogadására alkalmasak. Az SKLA megszakítók 800A és 1200A áramerősségben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?