CLAMPCO 94106 sorozatú szalagbilincs, szabványos T csavaros kivitel


Szűrő
Sávszélesség: 0.75 " , Anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellMax. ÁtmérőNévleges átmérő
A
94106-0150
1.5 "1.5 "
ajánlatkérés
A
94106-0125
1.25 "1.25 "
ajánlatkérés
A
94106-0162
1.62 "1.62 "
ajánlatkérés
A
94106-0175
1.87 "1.75 "
ajánlatkérés
A
94106-0188
2"1.88 "
ajánlatkérés
A
94106-0238
2.5 "2.38 "
ajánlatkérés
A
94106-0200
2.12 "2"
ajánlatkérés
A
94106-0212
2.24 "2.12 "
ajánlatkérés
A
94106-0225
2.37 "2.25 "
ajánlatkérés
A
94106-0250
2.62 "2.5 "
ajánlatkérés
A
94106-0256
2.68 "2.56 "
ajánlatkérés
A
94106-0262
2.74 "2.62 "
ajánlatkérés
A
94106-0275
2.87 "2.75 "
ajánlatkérés
A
94106-0288
2.97 "2.88 "
ajánlatkérés
A
94106-0300
3.09 "3"
ajánlatkérés
A
94106-0312
3.21 "3.12 "
ajánlatkérés
A
94106-0325
3.34 "3.25 "
ajánlatkérés
A
94106-0350
3.59 "3.5 "
ajánlatkérés
A
94106-0375
3.84 "3.75 "
ajánlatkérés
A
94106-0400
4.09 "4"
ajánlatkérés
A
94106-0425
4.34 "4.25 "
ajánlatkérés
A
94106-0450
4.59 "4.5 "
ajánlatkérés
A
94106-0475
4.84 "4.75 "
ajánlatkérés
A
94106-0500
5.09 "5"
ajánlatkérés
A
94106-0550
5.59 "5.5 "
ajánlatkérés
A
94106-0600
6.09 "6"
ajánlatkérés
A
94106-0650
6.59 "6.5 "
ajánlatkérés
A
94106-0700
7.09 "7"
ajánlatkérés
A
94106-0750
7.59 "7.5 "
ajánlatkérés
A
94106-0766
7.75 "7.66 "
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?