DAYTON 11G236 motorral hajtott félig szemetes szivattyú 7.1 LE | AA3AZX

DAYTON 11G236 motorral hajtott félszemetes szivattyú 7.1 LE

Raktáron
Tétel: AA3AZX Típus: 11G236

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,738.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotoros meghajtású félig szemetes szivattyú
Ház adapterSG képlékeny
Ellenőrizd a szelepet
csatlakozás4 "x 4"
Motor márkaHonda GX240 OHV
Motor RPM3600
Motor méret242cc
Motor / motor típusaGáz
ÜzemanyagtípusBenzin
GPH23000
GPM víz @ 10 Ft. a feje363
GPM víz @ 20 Ft. a feje339
GPM víz @ 30 Ft. a feje318
GPM víz @ 40 Ft. a feje290
GPM víz @ 50 Ft. a feje259
GPM víz @ 60 Ft. a feje216
GPM víz @ 70 Ft. a feje171
GPM víz @ 80 Ft. a feje112
GPM víz @ 90 Ft. a feje29
Magasság26 13 / 32 "
HP7.1
Gyújtás típusaVisszarúgás-indítás
járókerékSG képlékeny
Járókerék anyagaGömbgrafitos képlékeny
Járókerék típusaFélig nyitott
Beömlőnyílás4 "NPT
Hossz26.593
AnyagAlumínium
Max. Folyam383
Max. Fej92 Ft.
Max. Nyomás39.8 PSI
Max. Szívólift (Ft.)26
Mechanikus tömítésSzilícium-karbid / Buna
NPT kikötő4 In.
Kivezetés4 "NPT
Roll Bar keretAcél
Tömítés anyaga
ÖnindítóIgen
Érzékelő típusIgen
Szilárd anyagok kezelési kapacitása (hüvelyk)3/4
Tank kapacitás5.6 Qt.
Temp. Hatótávolság35-105 F
típusFélszemetes
Volute / Wear PlateSG képlékeny
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.05
Hajó magassága (cm)67.31
Hajó hossza (cm)66.8
Hajószélesség (cm)47.5
HS-kód8413702015
Származási országJP

Termék részletek:

    • Járókerekek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 60 Ft. a fejecsatlakozásMotor márkaGPM víz @ 70 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeMagasságHPBeömlőnyílásÁr
DAYTON 11G234 motorral hajtott félig szemetes szivattyú 3.5 LE | AA3AZV 11G234822 "x 2"Honda GX120 OHV614116 15 / 16 "3.52 "NPT€1,225.46
DAYTON 11G235 motorral hajtott félig szemetes szivattyú 4.8 LE | AA3AZW 11G2351153 "x 3"Honda GX160 OHV783118 13 / 16 "4.83 "NPT€1,605.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 11G236 motorral hajtott félszemetes szivattyú 7.1 LE
€2,738.31 /Mértékegység