A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Kibocsátási magasság (in.): 11.375 , Kibocsátási szélesség (in.): 8.25 , Ház kivitele: Galvanizált , Ház magassága: 17.5 " , Ház hossza: 16 5 / 16 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Ház szélessége: 8.25 " , Bemeneti átm.: 10-7 / 8 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Ventilátor fordulatszám: 1350 , Max. Bemeneti hőmérséklet: 150 ° F , Motorház: TEFC , Beépítési helyzet: Ventillátor tengely vízszintes , Tengely átmérő: 3 / 4 " , Típus: Szíjhajtás, egyetlen bemeneti előre görbe meghajtócsomaggal , Kerékátmérő: 11 1 / 8 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 6.437 "
Négyzet alakú házfúvók, 11-1/8 hüvelyk, szíjhajtás
A Dayton négyszögletes házas fúvóit általában kereskedelmi és ipari alkalmazásokban használják levegő keringetésére. Egyetlen levegőbemenettel vannak ellátva a levegő beszívásához a ventilátorház egyik oldaláról. Szíjhajtással rendelkeznek, ami rugalmasságot biztosít a fordulatszám tekintetében. Ezek a fúvók horganyzott acél házzal és előre ívelt acél kerekekkel rendelkeznek, amelyek korrózióállóságot, szilárdságot és tartósságot kínálnak. Válasszon az előre ívelt, négyzetes házas ventilátorok széles választékából, amelyek B és F motorszigetelési változatban állnak rendelkezésre.