DAYTON Motoros meghajtású félszivattyúk


Szűrő
Üzemanyagtípus: Benzin , Járókerék anyaga: Gömbgrafitos képlékeny , Járókerék típusa: Félig nyitott , Anyaga: Alumínium , Mechanikus tömítés: Szilícium-karbid / Buna , Tömítés anyaga: , Érzékelő típusa: Igen , Temp. Hatótávolság: 35-105 F , Típus: Félszemetes
StílusModellGPM víz @ 60 Ft. a fejecsatlakozásMotor márkaGPM víz @ 70 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeMagasságHPBeömlőnyílásÁr (ÁFA nélkül)
A
11G234
822 "x 2"Honda GX120 OHV614116 15 / 16 "3.52 "NPT€1,225.46
B
11G235
1153 "x 3"Honda GX160 OHV783118 13 / 16 "4.83 "NPT€1,605.44
C
11G236
2164 "x 4"Honda GX240 OHV17111226 13 / 32 "7.14 "NPT€2,738.31

Motoros meghajtású félszivattyúk

A Dayton motorral hajtott félszemetes szivattyúkat általános célú víztelenítésre, permetezésre, lemosásra, öntözésre és mezőgazdasági alkalmazásokra tervezték. Alumínium felépítésükkel csökkentik a teljes tömeget, és félig nyitott gömbgrafitból készült gömbgrafit járókerékkel rendelkeznek, amely akár 363 gpm áramlási sebességet biztosít 10 láb fejjel. Ezek a szivattyúk szilícium-karbid / Buna tömítésekkel vannak beépítve a víz-, olaj- és porálló tömítés érdekében. Akár 41.1 psi nyomást is képesek ellenállni, és 2, 3 és 4 hüvelykes NPT-kimenetekben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?