DAYTON 11G234 motorral hajtott félig szemetes szivattyú 3.5 LE | AA3AZV

DAYTON 11G234 motorral hajtott félszemetes szivattyú 3.5 LE

Raktáron
Tétel: AA3AZV Típus: 11G234

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,225.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotoros meghajtású félig szemetes szivattyú
Ház adapterSG képlékeny
Ellenőrizd a szelepet
csatlakozás2 "x 2"
Motor márkaHonda GX120 OHV
Motor RPM3600
Motor méret118cc
Motor / motor típusaGáz
ÜzemanyagtípusBenzin
GPH9480
GPM víz @ 10 Ft. a feje148
GPM víz @ 20 Ft. a feje133
GPM víz @ 30 Ft. a feje124
GPM víz @ 40 Ft. a feje110
GPM víz @ 50 Ft. a feje98
GPM víz @ 60 Ft. a feje82
GPM víz @ 70 Ft. a feje61
GPM víz @ 80 Ft. a feje41
GPM víz @ 90 Ft. a feje14
Magasság16 15 / 16 "
HP3.5
Gyújtás típusaVisszarúgás-indítás
járókerékSG képlékeny
Járókerék anyagaGömbgrafitos képlékeny
Járókerék típusaFélig nyitott
Beömlőnyílás2 "NPT
Hossz20 7 / 64 "
AnyagAlumínium
Max. Folyam158
Max. Fej95 Ft.
Max. Nyomás41.1 PSI
Max. Szívólift (Ft.)26
Mechanikus tömítésSzilícium-karbid / Buna
NPT kikötő2 In.
Kivezetés2 "NPT
Roll Bar keretAcél
Tömítés anyaga
ÖnindítóIgen
Érzékelő típusIgen
Szilárd anyagok kezelési kapacitása (hüvelyk)3/4
Tank kapacitás2.66 Qt.
Temp. Hatótávolság35-105 F
típusFélszemetes
Volute / Wear PlateSG képlékeny
Szélesség15 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.2125
Hajó magassága (cm)41.15
Hajó hossza (cm)51.05
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8413702015
Származási országJP

Termék részletek:

    • Járókerekek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 60 Ft. a fejecsatlakozásMotor márkaGPM víz @ 70 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeMagasságHPBeömlőnyílásÁr
DAYTON 11G235 motorral hajtott félig szemetes szivattyú 4.8 LE | AA3AZW 11G2351153 "x 3"Honda GX160 OHV783118 13 / 16 "4.83 "NPT€1,605.44
DAYTON 11G236 motorral hajtott félig szemetes szivattyú 7.1 LE | AA3AZX 11G2362164 "x 4"Honda GX240 OHV17111226 13 / 32 "7.14 "NPT€2,738.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 11G234 motorral hajtott félszemetes szivattyú 3.5 LE
€1,225.46 /Mértékegység