DAYTON 11G235 motorral hajtott félig szemetes szivattyú 4.8 LE | AA3AZW

DAYTON 11G235 motorral hajtott félszemetes szivattyú 4.8 LE

Raktáron
Tétel: AA3AZW Típus: 11G235

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,228.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotoros meghajtású félig szemetes szivattyú
Ház adapterSG képlékeny
Ellenőrizd a szelepet
csatlakozás3 "x 3"
Motor márkaHonda GX160 OHV
Motor RPM3600
Motor méret163cc
Motor / motor típusaGáz
ÜzemanyagtípusBenzin
GPH14760
GPM víz @ 10 Ft. a feje226
GPM víz @ 20 Ft. a feje208
GPM víz @ 30 Ft. a feje194
GPM víz @ 40 Ft. a feje171
GPM víz @ 50 Ft. a feje147
GPM víz @ 60 Ft. a feje115
GPM víz @ 70 Ft. a feje78
GPM víz @ 80 Ft. a feje31
Magasság18 13 / 16 "
HP4.8
Gyújtás típusaVisszarúgás-indítás
járókerékSG képlékeny
Járókerék anyagaGömbgrafitos képlékeny
Járókerék típusaFélig nyitott
Beömlőnyílás3 "NPT
Hossz21 7 / 64 "
AnyagAlumínium
Max. Folyam238
Max. Fej85 Ft.
Max. Nyomás36.8 PSI
Max. Szívólift (Ft.)26
Mechanikus tömítésSzilícium-karbid / Buna
NPT kikötő3 In.
Kivezetés3 "NPT
Roll Bar keretAcél
Tömítés anyaga
ÖnindítóIgen
Érzékelő típusIgen
Szilárd anyagok kezelési kapacitása (hüvelyk)3/4
Tank kapacitás3.28 Qt.
Temp. Hatótávolság35-105 F
típusFélszemetes
Volute / Wear PlateSG képlékeny
Szélesség15 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.5475
Hajó magassága (cm)47.5
Hajó hossza (cm)52.58
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8413702015
Származási országJP

Termék részletek:

    • Járókerekek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 60 Ft. a fejecsatlakozásMotor márkaGPM víz @ 70 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeMagasságHPBeömlőnyílásÁr
DAYTON 11G234 motorral hajtott félig szemetes szivattyú 3.5 LE | AA3AZV 11G234822 "x 2"Honda GX120 OHV614116 15 / 16 "3.52 "NPT€979.36
DAYTON 11G236 motorral hajtott félig szemetes szivattyú 7.1 LE | AA3AZX 11G2362164 "x 4"Honda GX240 OHV17111226 13 / 32 "7.14 "NPT€2,473.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 11G235 motorral hajtott félszemetes szivattyú 4.8 LE
€1,228.79 /Mértékegység