DAYTON 11C685 merülő víztelenítő szivattyú 1/4 LE | AA2VBY

DAYTON 11C685 merülő víztelenítő szivattyú 1/4 LE

Raktáron
Tétel: AA2VBY Modell: 11C685

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€366.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLakossági víztelenítő szivattyú
erősítők3.2
Csapágy típusKettős labda
Vezetékhossz20 láb.
Vezeték mérete16/3
Vezeték típusa3-vezetékes SJTOW, ellenáll a víznek és az olajnak
Átmérő5.625 "
NPT-mentesítés1-1 / 4 "GHT
AdóFolyamatos
GPM @ 1 Ft. a feje24
GPM víz @ 10 Ft. a feje15
GPM víz @ 15 Ft. a feje8
GPM víz @ 5 Ft. a feje21
HandleLegjobb cipelés
Magasság10.625 "
HázRozsdamentes acél
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP1/4
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Szigetelési osztályB
Hossz10.625 "
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Maximális fej20 ft.
Min. Sump Pit Dia.12 "
Motorház anyagaRozsdamentes acél
Motor fordulatszám3450
motor típusaPSC
Fázis1
RPM3450
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésKerámia, Buna N, rozsdamentes acél
HővédelemAutomatikus
Top anyagRozsdamentes acél
típusLakossági víztelenítés
Feszültség115
Szélesség5.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.425
Hajó magassága (cm)35.81
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szívás (árnyékolt alsó rész)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 5 Ft. a fejeerősítőkÁtmérőMagasságHPHosszMaximális fejSzélességÁr
DAYTON 11C686 merülő víztelenítő szivattyú 1/3 LE | AA2VBZ 11C686767.56.5 "15 "1/315 "32 ft.6.5 "€378.20
DAYTON 11C687 merülő víztelenítő szivattyú 1/2 LE | AA2VCA 11C6878311.46.5 "16 15 / 16 "1/216 15 / 16 "35 ft.6.5 "€429.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 11C685 merülő víztelenítő szivattyú 1/4 LE
€366.57 /Mértékegység