A B Alapanyag: Rozsdamentes acél , Csapágy típusa: Kettős labda , vezeték hossza: 20 láb. , Vezeték mérete: 16/3 , Vezeték típusa: 3-vezetékes SJTOW, ellenáll a víznek és az olajnak , Kötelesség: Folyamatos , Fogantyú: Legjobb cipelés , Lakás: Rozsdamentes acél , Ház anyaga: Rozsdamentes acél , Hz: 60 , Járókerék anyaga: Rozsdamentes acél , Szigetelési osztály: B , Max. Folyadék hőmérséklet: 104 fok F , Motor fordulatszám: 3450 , Motor típusa: PSC , fázis: 1 , RPM: 3450 , Tengely anyaga: Rozsdamentes acél , Tengelytömítés: Kerámia, Buna N, rozsdamentes acél , Hővédelem: Automatikus , Felső anyag: Rozsdamentes acél , Típus: Lakossági víztelenítés , Feszültség: 115
Dugaszolható szivattyúk, rozsdamentes acél alap
A Dayton dugaszolható közüzemi szivattyúk a felesleges esővíz elvezetésére szolgálnak az ablakkutakból és lépcsőházakból, valamint az állóvizek eltávolítására az udvarokból és az elárasztott pincékből. Ezek a szivattyúk rozsdamentes acél talppal rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében, valamint 3-eres SJTOW vezetékekkel, amelyek ellenállnak az olajnak és a víznek. Kettős golyóscsapágyakkal vannak beépítve a kisebb forgási súrlódás érdekében 3450 ford./perc maximális fordulatszámon. Ezek a víztelenítő szivattyúk akár 104 fokos folyadékhőmérsékletet is képesek ellenállni.