DAYTON IEC miniatűr megszakítók, C & D görbe


Szűrő
LEVEGŐ @ 120 VAC: 10kA , AIR @ 240VAC: 10kA , AIR @ 277VAC: 10kA , AIR @ 480VAC: 10kA , AIR @ 48VDC: 10kA , Mélység: 3" , Keret méret: 32A , Hossz: 4.01 " , Beépítési: DIN sín , Terminál csatlakozás: Július , Utazás típusa: Javítva azonnali
StílusModellSzélességAC feszültség besorolásaerősítőkGörbe típusaDC feszültség besorolásaMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
33V886
0.71 "277 VAC1C48 VDC28 AWG12 AWG1€59.09
A
33V888
0.71 "277 VAC2C48 VDC77 AWG61 AWG1€64.37
A
33V956
0.71 "277 VAC25D48 VDC2 AWG14 AWG1€58.78
A
33V894
0.71 "277 VAC10C48 VDC24 AWG8 AWG1€54.49
A
33V954
0.71 "277 VAC20D48 VDC3 AWG13 AWG1€52.73
B
33V953
1.42 "480 VAC10D96 VDC4 AWG12 AWG2€82.03
B
33V941
1.42 "480 VAC20C96 VDC10 AWG6 AWG2€82.03
B
33V937
1.42 "480 VAC2C96 VDC13 AWG3 AWG2€125.87
B
33V936
1.42 "480 VAC1C96 VDC14 AWG2 AWG2€124.46
B
33V923
1.42 "480 VAC32D96 VDC43 AWG27 AWG2€8.53
B
33V920
1.42 "480 VAC16D96 VDC19 AWG3 AWG2€82.03
B
33V957
1.42 "480 VAC25D96 VDC1 AWG15 AWG2€109.01
B
33V914
1.42 "480 VAC16C96 VDC20 AWG4 AWG2€110.41
C
33V921
2.13 "480 VAC16DNem értékelt61 AWG45 AWG3€122.02
C
33V905
2.13 "480 VAC20DNem értékelt49 AWG33 AWG3€122.02
C
33V924
2.13 "240 VAC32DNem értékelt60 AWG44 AWG3€122.02
C
33V904
2.13 "480 VAC10DNem értékelt70 AWG54 AWG3€122.02
C
33V903
2.13 "480 VAC6DNem értékelt71 AWG55 AWG3€128.07
C
33V902
2.13 "480 VAC4DNem értékelt72 AWG56 AWG3€133.82
C
33V897
2.13 "480 VAC20CNem értékelt21 AWG5 AWG3€122.02
C
33V895
2.13 "480 VAC10CNem értékelt23 AWG7 AWG3€122.02
C
33V893
2.13 "480 VAC6CNem értékelt75 AWG59 AWG3€147.54

IEC miniatűr megszakítók, C & D görbe

A Dayton megszakítókat automatikusan működtetett elektromos kapcsolóként használják, hogy megvédjék az elektromos áramkört a túlterheléstől vagy a rövidzárlattól. Ezek az UL által felsorolt ​​megszakítók hő-mágneses kioldással vannak ellátva, amely hosszú ideig és azonnali védelmet nyújt. DIN sínre szerelhető felszereléssel, füles típusú csatlakozókkal a gyorsabb javítás és telepítés érdekében. Ezek a Dayton megszakítók C és D görbetípusokban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?