Szerelés: CSAK F1 , Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: NEMA Premium , Burkolat: DP , Keret anyaga: Hengerelt acél , Szigetelési osztály: F , Inverter névleges: Igen , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Szivattyúk , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor Alkalmazás: Összekapcsolt szivattyú , Motor hővédelem: Egyik sem , Névleges hatásfok: 86.5% , Irányultság: Vízszintes vagy tengely le , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 7 / 8 " , Tengely hossza: 4.25 "
Jellemzők
- Nyitott cseppálló burkolattal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a szabad levegőáramlást a tekercseken keresztül, és megakadályozza a motorok túlmelegedését.
- Ezek az egységek külső hengerrel rendelkeznek, amely megvédi a csapágyakat a nedvességtől és a szennyeződésektől.
- Vízszintes / tengely lefelé orientációval rendelkeznek, így minden löketnél megfelelő kenést tesznek lehetővé a tömítés kopásának csökkentése és a korrózió megakadályozása érdekében.
- Modellek, mint pl GT400, háromfázisú kialakítással 1800 ford./perc maximális fordulatszámot kínál 60 Hz-en.
- Acél védőcsővel vannak felszerelve a vezetékcsatlakozások biztonságos burkolásához, hogy megakadályozzák a véletlen érintkezést.
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
Mi az a POLYREX EM zsír?
A POLYREX EM zsír motorcsapágyak kenésére szolgál a tartósság és a rozsda, korrózió és kimosódás ellen.
Mi az F szigetelés?
Az F osztályú szigeteléssel ellátott motorok maximálisan 155 C-os hőmérsékleti besorolást képesek elviselni. A sérülések ellenálló képessége érdekében ragasztókkal, szilikon- és alkidgyanta lakkkal javítható.
Mi a kondenzátor indító kialakítása?
A kondenzátor indítási kialakítása nagy indítónyomatékot, nagy áttörési nyomatékot és viszonylag alacsony indítóáramot biztosít különféle vízvezeték-szerelési alkalmazásokhoz.