DAYTON 10X671 centrifugális szivattyúfej 1-1 / 2 LE öntöttvas | AA2PVQ

DAYTON 10X671 Centrifugal Pump Head 1-1/2 Hp Cast Iron

Raktáron
Tétel: AA2PVQ Modell: 10X671

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,097.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális szivattyúfej
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head37.6 @ 60 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head46.3 @ 40 to32 @ 70 Ft.
Leeresztő dugó3 / 8Az NPT-ben
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje55.7
GPM víz @ 15 Ft. a feje54.6
GPM víz @ 20 Ft. a feje53.3
GPM víz @ 30 Ft. a feje49.5
GPM víz @ 40 Ft. a feje46.3
GPM víz @ 5 Ft. a feje56
GPM víz @ 50 Ft. a feje42
GPM víz @ 60 Ft. a feje37.6
GPM víz @ 70 Ft. a feje32
GPM víz @ 80 Ft. a feje25.8
Magasság9.03 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP szükséges1-1/2
Járókerék anyaga316 SS
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 4 "
Bemeneti nyomás106 PSI
Hossz11.65 "
Max. Ügynyomás150 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyékony viszkozitás31 SSU
Max. Fej103 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.180 F
Max. Nyomás44 PSI
Max. Fajsúly1.0
Kivezetés1"
Csavar anyaga304 Stainless Steel
Tömítés alkalmazásaNem gyúlékony folyadékok, kompatibilisek a szivattyú alkatrészeivel
Tömítés anyagaSzén, kerámia, Viton, rozsdamentes acél
Tömítés típusaMechanikai
Tengely anyaga316 SS
típusKémiai transzfer, egyenes
Nedvesített anyagokÖntöttvas, SUS316, szén, kerámia, 304 SS, Viton
Szélesség7.93 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.3525
Hajó magassága (cm)32.51
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8413702005
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 5 Ft. a fejeLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadLegjobb hatékonysági tartomány GPM @ HeadGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeGPM víz @ 70 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeMagasságÁr
DAYTON 10X667 centrifugális szivattyúfej 1-1 / 2 LE Bronz | AA2PVL 10X6675637.6 @ 60 Ft.46.3 @ 40 - 32 @ 70 Ft.4237.63225.89.03 "€1,665.93
DAYTON 10X668 centrifugális szivattyúfej 5 lóerős bronz | AA2PVM 10X66810568 @ 80 Ft.88 @ 50 - 49 @ 100 Ft.888275689.2 "€1,946.62
DAYTON 10X669 centrifugális szivattyúfej 1-1 / 2 LE rozsdamentes acél | AA2PVN 10X6695637.6 @ 60 Ft.46.3 @ 40 - 32 @ 70 Ft.4237.63225.89.03 "€1,860.25
DAYTON 10X670 centrifugális szivattyúfej 5 LE rozsdamentes acélból AA2PVP 10X67010568 @ 80 Ft.88 @ 50 - 49 @ 100 Ft.888275689.2 "€2,094.96
DAYTON 10X672 centrifugális szivattyúfej 5 lóerős öntöttvas | AA2PVR 10X67210568 @ 80 Ft.88 @ 50 - 49 @ 100 Ft.888275689.2 "€1,210.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10X671 Centrifugal Pump Head 1-1/2 Hp Cast Iron
€1,097.47 /Mértékegység