Csapágy típusa: Labda , Leeresztő dugó: 3 / 8Az NPT-ben , Kötelesség: Folyamatos , Járókerék anyaga: 316 SS , Járókerék típusa: Zárva , Max. A ház nyomása: 150 PSI , Max. Dia. Szilárd anyagok: 1 / 8 " , Max. Folyadék viszkozitása: 31 SSU , Max. Fajsúly: 1.0 , Csavar anyaga: 304 Stainless Steel , Pecsét alkalmazás: Nem gyúlékony folyadékok, kompatibilisek a szivattyú alkatrészeivel , Tömítés anyaga: Szén, kerámia, Viton, rozsdamentes acél , Tömítés típusa: Mechanikai , Tengely anyaga: 316 SS , Típus: Kémiai transzfer, egyenes
Centrifugális szivattyúfejek
A Dayton centrifugális szivattyúfejek ideálisak folyadékszállításhoz, vegyi feldolgozáshoz, nyomásfokozáshoz és hűtött/fűtött víz keringetéséhez. Ezek a szivattyúfejek golyóscsapágyakkal vannak felszerelve az alacsony forgási súrlódás érdekében és megakadályozzák a kenőanyag szivárgását. Bronz/rozsdamentes acél/öntöttvas házzal rendelkeznek a rezgéscsillapítás és korrózióállóság érdekében, és akár 200 F-os folyadékhőmérsékletet is képesek ellenállni. Válasszon ezeknek a centrifugális szivattyúfejeknek a széles kínálatából, amelyek 11.65 és 12.1 hosszúságban kaphatók. hüvelyk.