DAYTON 10X672 centrifugális szivattyúfej 5 lóerős öntöttvas | AA2PVR

DAYTON 10X672 centrifugál szivattyúfej 5 LE öntöttvas

Raktáron
Tétel: AA2PVR Modell: 10X672

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,210.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális szivattyúfej
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head68 @ 80 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head88 @ 50 - 49 @ 100 Ft.
Leeresztő dugó3 / 8Az NPT-ben
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje104
GPM víz @ 15 Ft. a feje102
GPM víz @ 20 Ft. a feje101
GPM víz @ 30 Ft. a feje96
GPM víz @ 40 Ft. a feje93
GPM víz @ 5 Ft. a feje105
GPM víz @ 50 Ft. a feje88
GPM víz @ 60 Ft. a feje82
GPM víz @ 70 Ft. a feje75
GPM víz @ 80 Ft. a feje68
Magasság9.2 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP szükséges5
Járókerék anyaga316 SS
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás92 PSI
Hossz12.1 "
Max. Ügynyomás150 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyékony viszkozitás31 SSU
Max. Fej135 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.180 F
Max. Nyomás58 psi
Max. Fajsúly1.0
Kivezetés1-1 / 4 "
Csavar anyaga304 Stainless Steel
Tömítés alkalmazásaNem gyúlékony folyadékok, kompatibilisek a szivattyú alkatrészeivel
Tömítés anyagaSzén, kerámia, Viton, rozsdamentes acél
Tömítés típusaMechanikai
Tengely anyaga316 SS
típusKémiai transzfer, egyenes
Nedvesített anyagokÖntöttvas SUS316, szén, kerámia, 304 SS, Viton
Szélesség8.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.7475
Hajó magassága (cm)32.26
Hajó hossza (cm)46.74
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód8413702005
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 5 Ft. a fejeLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadLegjobb hatékonysági tartomány GPM @ HeadGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeGPM víz @ 70 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeMagasságÁr
DAYTON 10X667 centrifugális szivattyúfej 1-1 / 2 LE Bronz | AA2PVL 10X6675637.6 @ 60 Ft.46.3 @ 40 - 32 @ 70 Ft.4237.63225.89.03 "€1,665.93
DAYTON 10X668 centrifugális szivattyúfej 5 lóerős bronz | AA2PVM 10X66810568 @ 80 Ft.88 @ 50 - 49 @ 100 Ft.888275689.2 "€1,946.62
DAYTON 10X669 centrifugális szivattyúfej 1-1 / 2 LE rozsdamentes acél | AA2PVN 10X6695637.6 @ 60 Ft.46.3 @ 40 - 32 @ 70 Ft.4237.63225.89.03 "€1,860.25
DAYTON 10X670 centrifugális szivattyúfej 5 LE rozsdamentes acélból AA2PVP 10X67010568 @ 80 Ft.88 @ 50 - 49 @ 100 Ft.888275689.2 "€2,094.96
DAYTON 10X671 centrifugális szivattyúfej 1-1 / 2 LE öntöttvas | AA2PVQ 10X6715637.6 @ 60 Ft.46.3 @ 40 to32 @ 70 Ft.4237.63225.89.03 "€1,097.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10X672 centrifugál szivattyúfej 5 LE öntöttvas
€1,210.11 /Mértékegység