INTERNATIONAL ENVIROGUARD Sms kezeslábas Kapuval és Csizmával, Fehér


International Enviroguard 2229 Series SMS white coveralls are used in the chemical, pharmaceutical, asbestos abatement, painting and healthcare industries for protection against hazardous materials and contaminants. These coveralls are lightweight, breathable and have an improved particulate ba...rrier.Olvass tovább

Szűrő
Boka stílus: Csatolt csizma , Zárás típusa: Cipzár Storm Flap , Nyakörv típusa: Csatlakoztatott motorháztető , Szín: fehér , Mandzsetta stílusa: Rugalmas csukló , Anyaga: Spunbonded-Meltblown-Spunbonded , Varratstílus: Összevont
StílusModellMegfelel a mellkas méreténekMagasságMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
2229-5XL
-14.2 "5XL13.8 "€139.29
ajánlatkérés
A
2229-M
36 - 39 "9.8 "M12.2 "€122.98
ajánlatkérés
A
2229-L
39 - 42 "10.2 "L12.2 "€123.65
ajánlatkérés
A
2229-XL
42 - 45 "10.6 "XL12.2 "€125.57
ajánlatkérés
A
2229-2XL
45 - 48 "11 "2XL12.2 "€129.01
ajánlatkérés
A
2229-3XL
48 - 51 "11.4 "3XL12.2 "€132.50
ajánlatkérés
A
2229-4XL
51 - 54 "11.8 "4XL12.6 "€133.56
ajánlatkérés

Sms kezeslábas Kapuval és Csizmával, Fehér

Az International Enviroguard 2229 sorozatú SMS fehér kezeslábasokat a vegyiparban, a gyógyszeriparban, az azbesztcsökkentésben, a festészetben és az egészségügyben használják a veszélyes anyagok és szennyeződések elleni védelem érdekében. Ezek a kezeslábasok könnyűek, légáteresztőek és javított részecskegátakkal rendelkeznek.

Jellemzők

  • They coveralls come with an SMS fabric (Spunbond Meltblown Spunbond) having an outermost layer with spun-bond polypropylene construction for enhanced strength and the middle layer with melt-blown polypropylene to provide liquid resistance via a microporous film.
  • These overalls are equipped with a gusseted crotch to provide the user more room to move in all directions without ripping fabric.
  • They come with an elastic back that stretches with the user for increased comfort and tear resistance.
  • These overalls are integrated with a storm flap over the zipper for added protection, preventing liquids and contaminants from unauthorised entry through exposed zipper seams.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?