WATTS SS007 sorozatú rozsdamentes acél dupla visszacsapó szelep szerelvények


Szűrő
Visszafolyásgátló típusa: Dupla visszacsapó szelep szerelvény , Test anyaga: Rozsdamentes acél , Lemez anyaga: szilikon , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti típus: Női menetes , Mfr. Sorozat: SS007 , Működés: Folyamatos , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet típusa: Női menetes , Ülés anyaga: PTFE , Típus: készlet , Szelep típusa: Negyed fordulatos gömbcsap
StílusModellBemeneti méretMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
SS007M1-QT-S 1
1"180 ° F175 PSI33 ° F1"€3,235.38
ajánlatkérés
B
SS007M1-QT 1
1"180 ° F175 PSI33 ° F1"€2,836.11
ajánlatkérés
B
SS007M3-QT 1/2
1 / 2 "180 ° F175 PSI33 ° F1 / 2 "€2,028.61
ajánlatkérés
C
SS007M3-QT-S 1/2
1 / 2 "180 ° F175 PSI33 ° F1 / 2 "€2,277.50
ajánlatkérés
D
SS007M3-QT-S 3/4
3 / 4 "180 F fok12.1 Bar33 F fok3 / 4 "€2,433.26
ajánlatkérés
E
SS007M3-QT 3/4
3 / 4 "180 F fok12.1 Bar33 F fok3 / 4 "€2,121.71
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?