Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAP 8660 tömítő szilikon rozsdamentes acél 9.8 oz. | AB4XVA 20HA78

DAP 8660 tömítőanyag szilikon rozsdamentes acél 9.8 oz.

Raktáron
Tétel: AB4XVA Típus: 8660Kereszthivatkozás: 20HA78
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
€25.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtömítőanyagok
Alkalmazási idő10 min.
Bázisszilikon
színekRozsdamentes acél
konténer típusCső
gyulladáspont212 foknál nagyobb F
Teljes kúra24 XNUMX óra.
Teljesítményhőmérséklet Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Méret9.8 oz.
Fajsúly1.007 @ 25 fok F
AljzatokFém, Alumínium, Acél, Műanyag, Kerámia, Csempe, Üveg, Porcelán, Üvegszál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód3910000000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Erős, vegyszerekkel, nedvességgel és időjárási hatásokkal szemben ellenálló ragasztó kötés létrehozására szolgál
    • Szilikon formulája ideális kereskedelmi konyhákban és élelmiszer-feldolgozó létesítményekben való használatra, ahol NSF-FDA által jóváhagyott tömítőanyagra van szükség
    • Tartós és vízálló tömítést biztosít minimális zsugorodási előfordulással, és akár 350°F-ig képes ellenállni

Termékváltozatok

TermékekModellAlkalmazási időszínekSzíncsaládTételMéretÁr
DAP 8656 tömítő szilikon fehér 9.8 oz. | AB4XUY 20HA76 865610 min.fehér-tömítőanyagok9.8 oz.€25.58
DAP 08658 tömítőanyag szilikon átlátszó 9.8 oz. | AB4XUZ 20HA77 0865810 min.Szűrő kikapcsolása-tömítőanyagok9.8 oz.€25.58
DAP 08770 Prémium konyhai és fürdőtömítő 10.8 oz | AH2LPM 29RV05 0877015 min.fehérFehérfolyásKonyha és fürdő tömítőanyag10.8 oz.€30.49
DAP 8781 tömítőanyag 10.1 oz tiszta | AH2LPN 29RV06 878115 min.Szűrő kikapcsolásaTörlitömítőanyagok10.1 oz.€29.97
DAP 8785 szilikon tömítőanyag 10.1 oz mandula | AH2LPP 29RV07 878515 min.Mandulabarnultömítőanyagok10.1 oz.€28.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAP 8660 tömítőanyag szilikon rozsdamentes acél 9.8 oz.
€25.58 /Mértékegység