Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAP 8781 tömítőanyag 10.1 oz tiszta | AH2LPN 29RV06

DAP 8781 Tömítőanyag 10.1 oz átlátszó

Raktáron
Tétel: AH2LPN Típus: 8781Kereszthivatkozás: 29RV06
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
€29.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtömítőanyagok
Ragasztó típustömítőanyagok
Alkalmazási idő15 min.
Bázisszilikon
színekSzűrő kikapcsolása
SzíncsaládTörli
KonténerPatron
gyulladáspontKevesebb, mint 200 fok F
Használatra OnKerámia, Üvegszál, Fém, Műanyag, Fa
Teljes kúra1 nap
Teljesítményhőmérséklet Hatótávolság-65 foktól 350 fokig F
Méret10.1 oz.
Fajsúly1.04 @ 25 °C

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Termék részletek:

    • VOC: 28.8 g / l
    • Alkalmazási hőmérséklet Tartomány: 35 foktól 140 fokig
    • Jellemzők: Beltéri, Kültéri, Festhető

Termékváltozatok

TermékekModellAlkalmazási időszínekSzíncsaládTételMéretÁr
DAP 8656 tömítő szilikon fehér 9.8 oz. | AB4XUY 20HA76 865610 min.fehér-tömítőanyagok9.8 oz.€25.58
DAP 08658 tömítőanyag szilikon átlátszó 9.8 oz. | AB4XUZ 20HA77 0865810 min.Szűrő kikapcsolása-tömítőanyagok9.8 oz.€25.58
DAP 8660 tömítő szilikon rozsdamentes acél 9.8 oz. | AB4XVA 20HA78 866010 min.Rozsdamentes acél-tömítőanyagok9.8 oz.€25.58
DAP 08770 Prémium konyhai és fürdőtömítő 10.8 oz | AH2LPM 29RV05 0877015 min.fehérFehérfolyásKonyha és fürdő tömítőanyag10.8 oz.€29.52
DAP 8785 szilikon tömítőanyag 10.1 oz mandula | AH2LPP 29RV07 878515 min.Mandulabarnultömítőanyagok10.1 oz.€29.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAP 8781 Tömítőanyag 10.1 oz átlátszó
€29.52 /Mértékegység